ProductPage

TESA 4972 Dubbelzijdige zeer dunne filmische tape

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product Data sheet default Technische Documentatie  (PDF)
Productoverzicht

tesa® 4972 is een transparante dubbelzijdige zelfklevende tape bestaande uit een PET-rug en gemodificeerde acrylkleefstof.

tesa® 4972 beschikt met name over:

  • Zeer geringe dikte van slechts 48 µm
  • Hoog kleefkrachtniveau in verhouding tot de dikte
  • Uitstekende bestendigheid tegen veeleisende omgevingscondities
  • Uitstekend hanteerbaar in conversieprocessen

Toepassing

  • Montage van metalen of plastic plaatjes en borden
  • Bevestiging van reflectiefolie op LCD-frames
  • Splicen van dunne plastic folies

Kleur: Transparant
Breedte (mm)
Lengte (m): 100
Materiaal: PET
Dikte (mm): 0.048
Filters wissen (2 van 2 artikelen getoond)
Zeer dunne dubbelzijdige kleefband 4972 100mx12mm TESA Zeer dunne dubbelzijdige kleefband 4972 100mx12mm ERIKS Artikelnr: 23331879
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 12 stuk
Zeer dunne dubbelzijdige kleefband 4972 100mx19mm TESA Zeer dunne dubbelzijdige kleefband 4972 100mx19mm ERIKS Artikelnr: 23331880
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 8 stuk
Kleur: Transparant
Breedte (mm)
Lengte (m): 100
Materiaal: PET
Dikte (mm): 0.048
Filters wissen (2 van 2 artikelen getoond)