ProductPage

3M Montagetape VHB™ 4910 reeks voor transparante materialen

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Snelle en gebruiksvriendelijke permanente verbindingsmethode is zeer krachtig en stabiel, ook op de lange termijn
Drukgevoelige lijm hecht bij contact voor een directe verwerkingssterkte
Nagenoeg onzichtbare hechting houdt de ondergrond glad; zelfs randen zijn onzichtbaar door de transparantie van het product
Transparante, universele kern van stevig acrylaatschuim van 1 mm dik voor goede prestaties bij allerlei toepassingen, met name op ondergronden met een hoge oppervlakte-energie
Alternatief voor mechanische bevestigingsmiddelen (klinknagels, lassen, schroeven) of vloeibare lijm: geen noodzaak voor boren, schuren, schroeven, lassen en reinigen
Hoge dynamische drukabsorptie vermindert de krachtwerking van vibraties en stoten
Vormt een permanente afsluiting tegen water, vocht en vergelijkbare inwerkingen
Maakt het gebruik van dunnere en lichtgewicht materialen mogelijk
Helder materiaal is ideaal voor het bevestigen van transparant materiaal
4905 : dikte = 0.5mm
4910 : dikte = 1mm
4915 : dikte = 1.5mm
4918 : dikte = 2.0mm

Kleur: Transparant
Breedte (mm)
Lengte (m): 33
Dikte (mm): 1
Filters wissen (3 van 3 artikelen getoond)
Montagetape VHB™ 4910 voor transparante materialen 12mmx33m 3M Montagetape VHB™ 4910 voor transparante materialen 12mmx33m ERIKS Artikelnr: 23580024
 
Prijs (Per stuk):
€ 64,46
Verpakking per 6 stuk
Montagetape VHB™ 4910 voor transparante materialen 19mmx33m 3M Montagetape VHB™ 4910 voor transparante materialen 19mmx33m ERIKS Artikelnr: 23168408
 
Prijs (Per stuk):
€ 102,05
Verpakking per 4 stuk
Montagetape VHB™ 4910 voor transparante materialen 19mmx33m Blister 3M Montagetape VHB™ 4910 voor transparante materialen 19mmx33m Blister ERIKS Artikelnr: 23580025
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 4 stuk
Kleur: Transparant
Breedte (mm)
Lengte (m): 33
Dikte (mm): 1
Filters wissen (3 van 3 artikelen getoond)