3M Duct tape 8979 UV bestendig
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Productoverzicht |
3M™ Linnen Duct Tape 8979 UV-bestendig
• Productomschrijving
Optimaal voor toepassingen en reparaties buiten.
UV-bestendigheid tot 12 maanden.
Residuvrije verwijdering tot 6 maanden.
Vochtbestendig en slijtvast.
• Robuust weefsel met polyethyleen deklaag
0,32 mm dik met speciale rubberharslijm.
• Keur: blauwgrijs
3M
Performance Plus UV Duct Tape 8979, Blauw, 48 mm x 55m
ERIKS Artikelnr: 14460144
|
Prijs (Per rol):
€ 37,47
Verpakking per 24 rol
|
||
3M
Performance Plus UV Duct Tape 8979, Blauw, 48 mm x 54.8m
ERIKS Artikelnr: 12740397
Catalogusartikelnr 1: 9842.2690 |
Prijs (Per stuk):
€ 64,98
|