ProductPage

TESA 4957 Dubbelzijdige PE-schuimtape voor algemene toepassingen

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product Data sheet default Technische Documentatie  (PDF)
Productoverzicht

tesa® 4957 is een dubbelzijdige tape die bestaat uit een comfortabele rug van geslotencel PE-schuim en een schuifbestendige gemodificeerde acrylkleefstof. Hij is volledig geschikt voor gebruik buitenshuis en verkrijgbaar in zwart en wit.

tesa® 4957 beschikt met name over:

  • Sterke directe hechtkracht op ruwe oppervlakken
  • Goede compensatie voor ontwerptoleranties
  • Compensatie van verschillende thermische verlenging van materialen
  • Schokabsorptie en sealingfunctie

Toepassing

  • Verkooppuntdisplays
  • Labels voor schapranden
  • Kabelgoten, raam- en keukenprofielen
  • Decoratieve glas- of spiegelelementen op meubilair
  • Borden & emblemen

Voorraadartikel
Kleur: Wit
Breedte (mm)
Lengte (m): 25
Materiaal: PE-schuim
Dikte (mm): 1.1
Filters wissen (4 van 4 artikelen getoond)
Dubbelzijdige polyethyleenschuim tape 4957 25mx12mm TESA Dubbelzijdige polyethyleenschuim tape 4957 25mx12mm ERIKS Artikelnr: 23331778

Catalogusartikelnr 1: 23331778

 
Prijs (Per stuk):
€ 7,19
Verpakking per 24 stuk
Dubbelzijdige polyethyleenschuim tape 4957 25mx15mm TESA Dubbelzijdige polyethyleenschuim tape 4957 25mx15mm ERIKS Artikelnr: 23331781
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 20 stuk
Dubbelzijdige polyethyleenschuim tape 4957 25mx19mm TESA Dubbelzijdige polyethyleenschuim tape 4957 25mx19mm ERIKS Artikelnr: 23331779

Catalogusartikelnr 1: 23331779

 
Prijs (Per stuk):
€ 11,40
Verpakking per 16 stuk
Dubbelzijdige polyethyleenschuim tape 4957 25mx25mm TESA Dubbelzijdige polyethyleenschuim tape 4957 25mx25mm ERIKS Artikelnr: 23331780
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 12 stuk
Voorraadartikel
Kleur: Wit
Breedte (mm)
Lengte (m): 25
Materiaal: PE-schuim
Dikte (mm): 1.1
Filters wissen (4 van 4 artikelen getoond)