ItemPage
X
Zamro en ERIKS slaan de handen in een!

Zamro is samengegaan met ERIKS! De Zamro webshop is niet meer te bereiken, we hebben u daarom doorgelinkt naar de ERIKS webshop.

We verwelkomen onze zakelijke klanten graag bij ERIKS waar men profiteert van 75 jaar ervaring en technische kennis. Bovendien heeft ERIKS een nog breder online assortiment. Meer informatie over deze samenvoeging?

Lees dan hier verder

PCE

STAUFF Pijp en slangbeugelhelften 760,3 PP

ERIKS Artikelnr: 1032802

Catalogusartikelnr 1: 1032802

Fabrikant onderdeelnummer: 1130006221

Serie: standaard
Beugelhelften
Materiaal: PP= Polypropyleen
Kleur:groen
Profiel:geribbeld, met voorspanning

Afmetingen

Attribuut Waarde
Breedte (mm) 30
H (mm) 93
L1 (mm) 121
L2 (mm) 94
S (mm) 8

Productkenmerken

Attribuut Waarde
Type beugelklem Standaard
Materiaal schaal PP = Polypropyleen ACHV
Kleur Groen
Groep 7
Profiel Geprofileerd, met voorspanning
Geschikt voor buisdiameter 60,3
Geschikt voor draadmaat in inch NPT/gasbuisdraad 2"