ProductPage

NORGREN Compact cilinder enkelwerkend buitendraad serie RA/19300/M

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product Data sheet default Download   URL
Productoverzicht

▪ Bevestigingen volgens ISO 21287
▪ Standaard magneetuitvoering
▪ Afdichtingen met lage wrijving en lange levensduur
▪ Standmelders rechtstreeks in de speciale groeven (zonder bevestiging) in het profiel geïntegreerd

Functie: Enkelwerkend
Demping: Mechanisch
Magnetisch: Ja
Boringdiameter (mm)
Slaglengte (mm): 25
Poortaansluiting (in): G1/8
Draadvorm zuigerstang: Buitendraad
Filters wissen (3 van 3 artikelen getoond)
Compact cilinder enkelwerkend buitendraad RA/193032/M/25 NORGREN Compact cilinder enkelwerkend buitendraad RA/193032/M/25 ERIKS Artikelnr: 11580432
 
Prijs (Per stuk):
€ 140,50
Compact cilinder enkelwerkend buitendraad RA/193040/M/25 NORGREN Compact cilinder enkelwerkend buitendraad RA/193040/M/25 ERIKS Artikelnr: 11580436
 
Prijs (Per stuk):
€ 180,00
Compact cilinder enkelwerkend buitendraad RA/193063/M/25 NORGREN Compact cilinder enkelwerkend buitendraad RA/193063/M/25 ERIKS Artikelnr: 11580445
 
Prijs (Per stuk):
€ 264,50
Functie: Enkelwerkend
Demping: Mechanisch
Magnetisch: Ja
Boringdiameter (mm)
Slaglengte (mm): 25
Poortaansluiting (in): G1/8
Draadvorm zuigerstang: Buitendraad
Filters wissen (3 van 3 artikelen getoond)