ProductPage

SMC Zuigerstangloze cilinder magnetisch gekoppeld precisiegeleiding uitvoering serie CY1H

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product Manual Download   URL
Productoverzicht

▪ Precisiegeleiding
▪ Boringdiameters: 6, 10, 15, 20, 25 & 32 (mm)
▪ Slaglengtes van 100 mm tot 1000 mm
▪ Beschikbaar met schokdempers
▪ Geschikt voor naderingsschakelaar

Functie: Dubbelwerkend
Demping: Schokdemper
Magnetisch: Nee
Boringdiameter (mm): 15
Slaglengte (mm): 200
Poortaansluiting (mm): M 5
Filters wissen (1 van 1 artikelen getoond)
Zuigerstangloze cilinder CY1H15-200B SMC Zuigerstangloze cilinder CY1H15-200B ERIKS Artikelnr: 24120167
 
Prijs (Per stuk):
€ 886,64
Functie: Dubbelwerkend
Demping: Schokdemper
Magnetisch: Nee
Boringdiameter (mm): 15
Slaglengte (mm): 200
Poortaansluiting (mm): M 5
Filters wissen (1 van 1 artikelen getoond)