ProductPage

FLEXION Binnendraad schottkoppeling POM BSPP voor metrische slang

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Voorraadartikel
Materiaal: PBT
Vorm: Schot
Buitendiameter leiding (mm): 8
Type schroefdraad: Binnendraad BSPP (G)
Draadmaat: 1/4
Filters wissen (1 van 1 artikelen getoond)
Steekverbinding, messing vernikkeld, binnendraad, schotkoppeling, verbindingselement, G1/4" x 8 mm slang FLEXION Steekverbinding, messing vernikkeld, binnendraad, schotkoppeling, verbindingselement, G1/4" x 8 mm slang ERIKS Artikelnr: 14378181
 
Prijs (Per stuk):
€ 7,75
Verpakking per 10 stuk
Voorraadartikel
Materiaal: PBT
Vorm: Schot
Buitendiameter leiding (mm): 8
Type schroefdraad: Binnendraad BSPP (G)
Draadmaat: 1/4
Filters wissen (1 van 1 artikelen getoond)