ProductPage

FESTO Kogelkraan Serie: VZBA Roestvaststaal (RVS) Pneumatisch bediend Enkelwerkend Stomplas EN 12627 PN63

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Materiaal huis: Roestvaststaal (RVS)
Bouwvorm: 2-weg
Kwaliteitsklasse: 1.4408
Constructie huis: 3-delig
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Stomplas
Druktrap artikel: PN63
Bediening: Pneumatisch bediend
Aandrijving: Pneumatisch bediend
Materiaal zitting: PTFE
Filters wissen (11 van 11 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende
Kogelkraan Serie: VZBA Roestvaststaal (RVS)/PTFE Pneumatisch bediend Enkelwerkend PN63 Stomplas EN 12627 1/4" (8) FESTO Kogelkraan Serie: VZBA Roestvaststaal (RVS)/PTFE Pneumatisch bediend Enkelwerkend PN63 Stomplas EN 12627 1/4" (8) ERIKS Artikelnr: 14169435
 
Prijs (Per stuk):
€ 344,19
Kogelkraan Serie: VZBA Roestvaststaal (RVS)/PTFE Pneumatisch bediend Enkelwerkend PN63 Stomplas EN 12627 3/8" (10) FESTO Kogelkraan Serie: VZBA Roestvaststaal (RVS)/PTFE Pneumatisch bediend Enkelwerkend PN63 Stomplas EN 12627 3/8" (10) ERIKS Artikelnr: 14169436
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Serie: VZBA Roestvaststaal (RVS)/PTFE Pneumatisch bediend Enkelwerkend PN63 Stomplas EN 12627 1/2" (15) FESTO Kogelkraan Serie: VZBA Roestvaststaal (RVS)/PTFE Pneumatisch bediend Enkelwerkend PN63 Stomplas EN 12627 1/2" (15) ERIKS Artikelnr: 14169438
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Serie: VZBA Roestvaststaal (RVS)/PTFE Pneumatisch bediend Enkelwerkend PN63 Stomplas EN 12627 3/4" (20) FESTO Kogelkraan Serie: VZBA Roestvaststaal (RVS)/PTFE Pneumatisch bediend Enkelwerkend PN63 Stomplas EN 12627 3/4" (20) ERIKS Artikelnr: 14169452
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Serie: VZBA Roestvaststaal (RVS)/PTFE Pneumatisch bediend Enkelwerkend PN63 Stomplas EN 12627 1" (25) FESTO Kogelkraan Serie: VZBA Roestvaststaal (RVS)/PTFE Pneumatisch bediend Enkelwerkend PN63 Stomplas EN 12627 1" (25) ERIKS Artikelnr: 14169455
 
Prijs (Per stuk):
€ 461,25
Kogelkraan Serie: VZBA Roestvaststaal (RVS)/PTFE Pneumatisch bediend Enkelwerkend PN63 Stomplas EN 12627 1.1/4" (32) FESTO Kogelkraan Serie: VZBA Roestvaststaal (RVS)/PTFE Pneumatisch bediend Enkelwerkend PN63 Stomplas EN 12627 1.1/4" (32) ERIKS Artikelnr: 14169480
 
Prijs (Per stuk):
€ 563,81
Kogelkraan Serie: VZBA Roestvaststaal (RVS)/PTFE Pneumatisch bediend Enkelwerkend PN63 Stomplas EN 12627 1.1/2" (40) FESTO Kogelkraan Serie: VZBA Roestvaststaal (RVS)/PTFE Pneumatisch bediend Enkelwerkend PN63 Stomplas EN 12627 1.1/2" (40) ERIKS Artikelnr: 14169481
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Serie: VZBA Roestvaststaal (RVS)/PTFE Pneumatisch bediend Enkelwerkend PN63 Stomplas EN 12627 2" (50) FESTO Kogelkraan Serie: VZBA Roestvaststaal (RVS)/PTFE Pneumatisch bediend Enkelwerkend PN63 Stomplas EN 12627 2" (50) ERIKS Artikelnr: 14169491
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Serie: VZBA Roestvaststaal (RVS)/PTFE Pneumatisch bediend Enkelwerkend PN63 Stomplas EN 12627 2.1/2" (65) FESTO Kogelkraan Serie: VZBA Roestvaststaal (RVS)/PTFE Pneumatisch bediend Enkelwerkend PN63 Stomplas EN 12627 2.1/2" (65) ERIKS Artikelnr: 14169500
 
Prijs (Per stuk):
€ 1.453,63
Kogelkraan Serie: VZBA Roestvaststaal (RVS)/PTFE Pneumatisch bediend Enkelwerkend PN63 Stomplas EN 12627 3" (80) FESTO Kogelkraan Serie: VZBA Roestvaststaal (RVS)/PTFE Pneumatisch bediend Enkelwerkend PN63 Stomplas EN 12627 3" (80) ERIKS Artikelnr: 14169443
 
Prijs (Per stuk):
€ 1.941,87
Materiaal huis: Roestvaststaal (RVS)
Bouwvorm: 2-weg
Kwaliteitsklasse: 1.4408
Constructie huis: 3-delig
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Stomplas
Druktrap artikel: PN63
Bediening: Pneumatisch bediend
Aandrijving: Pneumatisch bediend
Materiaal zitting: PTFE
Filters wissen (11 van 11 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende