ProductPage

FESTO Kogelkraan Serie: VZBA Roestvaststaal (RVS) Stomplas EN 12627 PN63

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Materiaal huis: Roestvaststaal (RVS)
Bouwvorm: 2-weg
Kwaliteitsklasse: 1.4408
Constructie huis: 3-delig
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Stomplas
Druktrap artikel: PN63
Bediening: Vrij aseinde
Handbediening: Vrij aseinde
Materiaal zitting: PTFE
Filters wissen (11 van 11 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende
Kogelkraan Serie: VZBA Roestvaststaal (RVS)/PTFE Vrij aseinde PN63 Stomplas EN 12627 1/4" (8) FESTO Kogelkraan Serie: VZBA Roestvaststaal (RVS)/PTFE Vrij aseinde PN63 Stomplas EN 12627 1/4" (8) ERIKS Artikelnr: 14168351
 
Prijs (Per stuk):
€ 98,18
Kogelkraan Serie: VZBA Roestvaststaal (RVS)/PTFE Vrij aseinde PN63 Stomplas EN 12627 3/8" (10) FESTO Kogelkraan Serie: VZBA Roestvaststaal (RVS)/PTFE Vrij aseinde PN63 Stomplas EN 12627 3/8" (10) ERIKS Artikelnr: 14168350
 
Prijs (Per stuk):
€ 98,18
Kogelkraan Serie: VZBA Roestvaststaal (RVS)/PTFE Vrij aseinde PN63 Stomplas EN 12627 1/2" (15) FESTO Kogelkraan Serie: VZBA Roestvaststaal (RVS)/PTFE Vrij aseinde PN63 Stomplas EN 12627 1/2" (15) ERIKS Artikelnr: 14168353
 
Prijs (Per stuk):
€ 100,45
Kogelkraan Serie: VZBA Roestvaststaal (RVS)/PTFE Vrij aseinde PN63 Stomplas EN 12627 3/4" (20) FESTO Kogelkraan Serie: VZBA Roestvaststaal (RVS)/PTFE Vrij aseinde PN63 Stomplas EN 12627 3/4" (20) ERIKS Artikelnr: 13415895
 
Prijs (Per stuk):
€ 112,00
Kogelkraan Serie: VZBA Roestvaststaal (RVS)/PTFE Vrij aseinde PN63 Stomplas EN 12627 1" (25) FESTO Kogelkraan Serie: VZBA Roestvaststaal (RVS)/PTFE Vrij aseinde PN63 Stomplas EN 12627 1" (25) ERIKS Artikelnr: 14168360
 
Prijs (Per stuk):
€ 152,48
Kogelkraan Serie: VZBA Roestvaststaal (RVS)/PTFE Vrij aseinde PN63 Stomplas EN 12627 1.1/4" (32) FESTO Kogelkraan Serie: VZBA Roestvaststaal (RVS)/PTFE Vrij aseinde PN63 Stomplas EN 12627 1.1/4" (32) ERIKS Artikelnr: 14168452
 
Prijs (Per stuk):
€ 205,30
Kogelkraan Serie: VZBA Roestvaststaal (RVS)/PTFE Vrij aseinde PN63 Stomplas EN 12627 1.1/2" (40) FESTO Kogelkraan Serie: VZBA Roestvaststaal (RVS)/PTFE Vrij aseinde PN63 Stomplas EN 12627 1.1/2" (40) ERIKS Artikelnr: 12672246
 
Prijs (Per stuk):
€ 276,89
Kogelkraan Serie: VZBA Roestvaststaal (RVS)/PTFE Vrij aseinde PN63 Stomplas EN 12627 2" (50) FESTO Kogelkraan Serie: VZBA Roestvaststaal (RVS)/PTFE Vrij aseinde PN63 Stomplas EN 12627 2" (50) ERIKS Artikelnr: 14168404
 
Prijs (Per stuk):
€ 399,62
Kogelkraan Serie: VZBA Roestvaststaal (RVS)/PTFE Vrij aseinde PN63 Stomplas EN 12627 2.1/2" (65) FESTO Kogelkraan Serie: VZBA Roestvaststaal (RVS)/PTFE Vrij aseinde PN63 Stomplas EN 12627 2.1/2" (65) ERIKS Artikelnr: 14168453
 
Prijs (Per stuk):
€ 783,35
Kogelkraan Serie: VZBA Roestvaststaal (RVS)/PTFE Vrij aseinde PN63 Stomplas EN 12627 3" (80) FESTO Kogelkraan Serie: VZBA Roestvaststaal (RVS)/PTFE Vrij aseinde PN63 Stomplas EN 12627 3" (80) ERIKS Artikelnr: 12672252
 
Prijs (Per stuk):
€ 1.084,01
Materiaal huis: Roestvaststaal (RVS)
Bouwvorm: 2-weg
Kwaliteitsklasse: 1.4408
Constructie huis: 3-delig
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Stomplas
Druktrap artikel: PN63
Bediening: Vrij aseinde
Handbediening: Vrij aseinde
Materiaal zitting: PTFE
Filters wissen (11 van 11 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende