ProductPage

FESTO Kogelkraan Serie: VZBM Messing Pneumatisch bediend Dubbelwerkend Binnendraad (BSPP) PN25/40

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Materiaal huis: Messing
Bouwvorm: 2-weg
Kwaliteitsklasse: CW617N
Constructie huis: 2-delig
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Binnendraad (BSPP)
Druktrap artikel
Bediening: Pneumatisch bediend
Aandrijving: Pneumatisch bediend
Materiaal zitting: PTFE
Filters wissen (8 van 8 artikelen getoond)
Kogelkraan Serie: VZBM Messing/PTFE Pneumatisch bediend Dubbelwerkend PN25 Binnendraad (BSPP) 1/4" (8) FESTO Kogelkraan Serie: VZBM Messing/PTFE Pneumatisch bediend Dubbelwerkend PN25 Binnendraad (BSPP) 1/4" (8) ERIKS Artikelnr: 14168459
 
Prijs (Per stuk):
€ 124,53
Kogelkraan Serie: VZBM Messing/PTFE Pneumatisch bediend Dubbelwerkend PN40 Binnendraad (BSPP) 3/8" (10) FESTO Kogelkraan Serie: VZBM Messing/PTFE Pneumatisch bediend Dubbelwerkend PN40 Binnendraad (BSPP) 3/8" (10) ERIKS Artikelnr: 14168458
 
Prijs (Per stuk):
€ 124,53
Kogelkraan Serie: VZBM Messing/PTFE Pneumatisch bediend Dubbelwerkend PN25 Binnendraad (BSPP) 1/2" (15) FESTO Kogelkraan Serie: VZBM Messing/PTFE Pneumatisch bediend Dubbelwerkend PN25 Binnendraad (BSPP) 1/2" (15) ERIKS Artikelnr: 14168460
 
Prijs (Per stuk):
€ 125,55
Kogelkraan Serie: VZBM Messing/PTFE Pneumatisch bediend Dubbelwerkend PN25 Binnendraad (BSPP) 3/4" (20) FESTO Kogelkraan Serie: VZBM Messing/PTFE Pneumatisch bediend Dubbelwerkend PN25 Binnendraad (BSPP) 3/4" (20) ERIKS Artikelnr: 14168461
 
Prijs (Per stuk):
€ 130,65
Kogelkraan Serie: VZBM Messing/PTFE Pneumatisch bediend Dubbelwerkend PN25 Binnendraad (BSPP) 1" (25) FESTO Kogelkraan Serie: VZBM Messing/PTFE Pneumatisch bediend Dubbelwerkend PN25 Binnendraad (BSPP) 1" (25) ERIKS Artikelnr: 14085776
 
Prijs (Per stuk):
€ 139,22
Kogelkraan Serie: VZBM Messing/PTFE Pneumatisch bediend Dubbelwerkend PN25 Binnendraad (BSPP) 1.1/4" (32) FESTO Kogelkraan Serie: VZBM Messing/PTFE Pneumatisch bediend Dubbelwerkend PN25 Binnendraad (BSPP) 1.1/4" (32) ERIKS Artikelnr: 14085781
 
Prijs (Per stuk):
€ 155,36
Kogelkraan Serie: VZBM Messing/PTFE Pneumatisch bediend Dubbelwerkend PN25 Binnendraad (BSPP) 1.1/2" (40) FESTO Kogelkraan Serie: VZBM Messing/PTFE Pneumatisch bediend Dubbelwerkend PN25 Binnendraad (BSPP) 1.1/2" (40) ERIKS Artikelnr: 14085786
 
Prijs (Per stuk):
€ 196,42
Kogelkraan Serie: VZBM Messing/PTFE Pneumatisch bediend Dubbelwerkend PN25 Binnendraad (BSPP) 2" (50) FESTO Kogelkraan Serie: VZBM Messing/PTFE Pneumatisch bediend Dubbelwerkend PN25 Binnendraad (BSPP) 2" (50) ERIKS Artikelnr: 14085790
 
Prijs (Per stuk):
€ 220,61
Materiaal huis: Messing
Bouwvorm: 2-weg
Kwaliteitsklasse: CW617N
Constructie huis: 2-delig
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Binnendraad (BSPP)
Druktrap artikel
Bediening: Pneumatisch bediend
Aandrijving: Pneumatisch bediend
Materiaal zitting: PTFE
Filters wissen (8 van 8 artikelen getoond)