ProductPage

ECON® Kogelkraan Type: 1601 Messing Binnendraad (BSPP)/Buitendraad (BSPT) PN16 t/m PN80


Product Documentatie

Document Soort bestand
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Productoverzicht

Toepassing

  • HVAC, water en persluchtsystemen.

Technische informatie
Constructie
Opties
Tabellen
Voorraadartikel
Materiaal huis: Messing
Norm: EN (DIN)
Bouwvorm: 2-weg
Kwaliteitsklasse: CW617N
Constructie huis: 2-delig
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Binnendraad (BSPP)
Druktrap artikel
Bediening: Handgreep
Inbouwlengte (mm)
Handbediening: Handgreep
Materiaal zitting: PTFE
Materiaal spindelafdichting secundair: HNBR
Filters wissen (10 van 10 artikelen getoond)
excl. btw
Kogelkraan Type: 1601 Messing/PTFE/HNBR Volle doorlaat Handgreep PN80 Binnendraad (BSPP)/Buitendraad (BSPT) 1/4" (8) ECON® Kogelkraan Type: 1601 Messing/PTFE/HNBR Volle doorlaat Handgreep PN80 Binnendraad (BSPP)/Buitendraad (BSPT) 1/4" (8) ERIKS Artikelnr: 12439103
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Type: 1601 Messing/PTFE/HNBR Volle doorlaat Handgreep PN80 Binnendraad (BSPP)/Buitendraad (BSPT) 3/8" (10) ECON® Kogelkraan Type: 1601 Messing/PTFE/HNBR Volle doorlaat Handgreep PN80 Binnendraad (BSPP)/Buitendraad (BSPT) 3/8" (10) ERIKS Artikelnr: 12439104
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Type: 1601 Messing/PTFE/HNBR Volle doorlaat Handgreep PN50 Binnendraad (BSPP)/Buitendraad (BSPT) 1/2" (15) ECON® Kogelkraan Type: 1601 Messing/PTFE/HNBR Volle doorlaat Handgreep PN50 Binnendraad (BSPP)/Buitendraad (BSPT) 1/2" (15) ERIKS Artikelnr: 12439105
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Type: 1601 Messing/PTFE/HNBR Volle doorlaat Handgreep PN50 Binnendraad (BSPP)/Buitendraad (BSPT) 3/4" (20) ECON® Kogelkraan Type: 1601 Messing/PTFE/HNBR Volle doorlaat Handgreep PN50 Binnendraad (BSPP)/Buitendraad (BSPT) 3/4" (20) ERIKS Artikelnr: 12439106
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Type: 1601 Messing/PTFE/HNBR Volle doorlaat Handgreep PN50 Binnendraad (BSPP)/Buitendraad (BSPT) 1" (25) ECON® Kogelkraan Type: 1601 Messing/PTFE/HNBR Volle doorlaat Handgreep PN50 Binnendraad (BSPP)/Buitendraad (BSPT) 1" (25) ERIKS Artikelnr: 12439107
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Type: 1601 Messing/PTFE/HNBR Volle doorlaat Handgreep PN50 Binnendraad (BSPP)/Buitendraad (BSPT) 1.1/4" (32) ECON® Kogelkraan Type: 1601 Messing/PTFE/HNBR Volle doorlaat Handgreep PN50 Binnendraad (BSPP)/Buitendraad (BSPT) 1.1/4" (32) ERIKS Artikelnr: 12439108
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Type: 1601 Messing/PTFE/HNBR Volle doorlaat Handgreep PN40 Binnendraad (BSPP)/Buitendraad (BSPT) 1.1/2" (40) ECON® Kogelkraan Type: 1601 Messing/PTFE/HNBR Volle doorlaat Handgreep PN40 Binnendraad (BSPP)/Buitendraad (BSPT) 1.1/2" (40) ERIKS Artikelnr: 12439109
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Type: 1601 Messing/PTFE/HNBR Volle doorlaat Handgreep PN40 Binnendraad (BSPP)/Buitendraad (BSPT) 2" (50) ECON® Kogelkraan Type: 1601 Messing/PTFE/HNBR Volle doorlaat Handgreep PN40 Binnendraad (BSPP)/Buitendraad (BSPT) 2" (50) ERIKS Artikelnr: 12439110
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Type: 1601 Messing/PTFE/HNBR Volle doorlaat Handgreep PN40 Binnendraad (BSPP)/Buitendraad (BSPT) 2.1/2" (65) ECON® Kogelkraan Type: 1601 Messing/PTFE/HNBR Volle doorlaat Handgreep PN40 Binnendraad (BSPP)/Buitendraad (BSPT) 2.1/2" (65) ERIKS Artikelnr: 12439111
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Type: 1601 Messing/PTFE/HNBR Volle doorlaat Handgreep PN25 Binnendraad (BSPP)/Buitendraad (BSPT) 3" (80) ECON® Kogelkraan Type: 1601 Messing/PTFE/HNBR Volle doorlaat Handgreep PN25 Binnendraad (BSPP)/Buitendraad (BSPT) 3" (80) ERIKS Artikelnr: 12439113
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Materiaal huis: Messing
Norm: EN (DIN)
Bouwvorm: 2-weg
Kwaliteitsklasse: CW617N
Constructie huis: 2-delig
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Binnendraad (BSPP)
Druktrap artikel
Bediening: Handgreep
Inbouwlengte (mm)
Handbediening: Handgreep
Materiaal zitting: PTFE
Materiaal spindelafdichting secundair: HNBR
Filters wissen (10 van 10 artikelen getoond)

Gerelateerd

Toepasbaar voor ECON® type: 1601, 1602, 1604 en 1607.
De handgreep dient overgezet te worden op de verlenging.