ProductPage

ECON® Kogelkraan Type: 1602 Messing Binnendraad (BSPP) PN30


Product Documentatie

Document Soort bestand
Product 3D image Download  
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Productoverzicht

LET OP:
Deze kogelkraan heeft een korte binnendraad en kan daarom niet gecombineerd worden met een taps toelopende buitendraad.

Toepassing

  • HVAC, water en persluchtsystemen.

Technische informatie
Constructie
Opties
Tabellen
Voorraadartikel
Norm: EN (DIN)
Bouwvorm: 2-weg
Constructie huis: 2-delig
Materiaal huis: Messing
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Binnendraad (BSPP)
Druktrap artikel: PN30
Inbouwlengte (mm)
Handbediening: Handgreep
Materiaal spindelafdichting secundair: HNBR
Kwaliteitsklasse: CW617N
Bediening: Handgreep
Materiaal zitting: PTFE
Filters wissen (8 van 8 artikelen getoond)
excl. btw
Kogelkraan Type: 1602 Messing/PTFE/HNBR Volle doorlaat Handgreep PN30 Binnendraad (BSPP) 1/4" (8) ECON® Kogelkraan Type: 1602 Messing/PTFE/HNBR Volle doorlaat Handgreep PN30 Binnendraad (BSPP) 1/4" (8) ERIKS Artikelnr: 12439115
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Type: 1602 Messing/PTFE/HNBR Volle doorlaat Handgreep PN30 Binnendraad (BSPP) 3/8" (10) ECON® Kogelkraan Type: 1602 Messing/PTFE/HNBR Volle doorlaat Handgreep PN30 Binnendraad (BSPP) 3/8" (10) ERIKS Artikelnr: 12439116
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Type: 1602 Messing/PTFE/HNBR Volle doorlaat Handgreep PN30 Binnendraad (BSPP) 1/2" (15) ECON® Kogelkraan Type: 1602 Messing/PTFE/HNBR Volle doorlaat Handgreep PN30 Binnendraad (BSPP) 1/2" (15) ERIKS Artikelnr: 12439117
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Type: 1602 Messing/PTFE/HNBR Volle doorlaat Handgreep PN30 Binnendraad (BSPP) 3/4" (20) ECON® Kogelkraan Type: 1602 Messing/PTFE/HNBR Volle doorlaat Handgreep PN30 Binnendraad (BSPP) 3/4" (20) ERIKS Artikelnr: 12439118
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Type: 1602 Messing/PTFE/HNBR Volle doorlaat Handgreep PN30 Binnendraad (BSPP) 1" (25) ECON® Kogelkraan Type: 1602 Messing/PTFE/HNBR Volle doorlaat Handgreep PN30 Binnendraad (BSPP) 1" (25) ERIKS Artikelnr: 12439119
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Type: 1602 Messing/PTFE/HNBR Volle doorlaat Handgreep PN30 Binnendraad (BSPP) 1.1/4" (32) ECON® Kogelkraan Type: 1602 Messing/PTFE/HNBR Volle doorlaat Handgreep PN30 Binnendraad (BSPP) 1.1/4" (32) ERIKS Artikelnr: 12439121
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Type: 1602 Messing/PTFE/HNBR Volle doorlaat Handgreep PN30 Binnendraad (BSPP) 1.1/2" (40) ECON® Kogelkraan Type: 1602 Messing/PTFE/HNBR Volle doorlaat Handgreep PN30 Binnendraad (BSPP) 1.1/2" (40) ERIKS Artikelnr: 12439122
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Type: 1602 Messing/PTFE/HNBR Volle doorlaat Handgreep PN30 Binnendraad (BSPP) 2" (50) ECON® Kogelkraan Type: 1602 Messing/PTFE/HNBR Volle doorlaat Handgreep PN30 Binnendraad (BSPP) 2" (50) ERIKS Artikelnr: 12439123
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Norm: EN (DIN)
Bouwvorm: 2-weg
Constructie huis: 2-delig
Materiaal huis: Messing
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Binnendraad (BSPP)
Druktrap artikel: PN30
Inbouwlengte (mm)
Handbediening: Handgreep
Materiaal spindelafdichting secundair: HNBR
Kwaliteitsklasse: CW617N
Bediening: Handgreep
Materiaal zitting: PTFE
Filters wissen (8 van 8 artikelen getoond)

Gerelateerd

Toepasbaar voor ECON® type: 1601, 1602, 1604 en 1607.
De handgreep dient overgezet te worden op de verlenging.