ProductPage

ECON® Kogelkraan Type: 1607NPT Messing Binnendraad (NPT) PN30/40/64


Product Documentatie

Document Soort bestand
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Productoverzicht

Toepassing

  • HVAC, water en persluchtsystemen.

Technische informatie
Constructie
Opties
Voorraadartikel
Norm: ASME
Bouwvorm: 2-weg
Constructie huis: 2-delig
Materiaal huis: Messing
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Binnendraad (NPT)
Druktrap artikel
Inbouwlengte (mm)
Handbediening: Handgreep
Materiaal spindelafdichting secundair: FPM (FKM)
Kwaliteitsklasse: CW617N
Bediening: Handgreep
Materiaal zitting: PTFE
Filters wissen (10 van 10 artikelen getoond)
excl. btw
Kogelkraan Type: 1607NPT Messing/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Handgreep PN64 Binnendraad (NPT) 1/4" (8) ECON® Kogelkraan Type: 1607NPT Messing/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Handgreep PN64 Binnendraad (NPT) 1/4" (8) ERIKS Artikelnr: 12439163
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Type: 1607NPT Messing/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Handgreep PN64 Binnendraad (NPT) 3/8" (10) ECON® Kogelkraan Type: 1607NPT Messing/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Handgreep PN64 Binnendraad (NPT) 3/8" (10) ERIKS Artikelnr: 12439164
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Type: 1607NPT Messing/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Handgreep PN40 Binnendraad (NPT) 1/2" (15) ECON® Kogelkraan Type: 1607NPT Messing/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Handgreep PN40 Binnendraad (NPT) 1/2" (15) ERIKS Artikelnr: 12439165
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Type: 1607NPT Messing/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Handgreep PN40 Binnendraad (NPT) 3/4" (20) ECON® Kogelkraan Type: 1607NPT Messing/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Handgreep PN40 Binnendraad (NPT) 3/4" (20) ERIKS Artikelnr: 12439166
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Type: 1607NPT Messing/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Handgreep PN40 Binnendraad (NPT) 1" (25) ECON® Kogelkraan Type: 1607NPT Messing/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Handgreep PN40 Binnendraad (NPT) 1" (25) ERIKS Artikelnr: 12439167
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Type: 1607NPT Messing/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Handgreep PN40 Binnendraad (NPT) 1.1/4" (32) ECON® Kogelkraan Type: 1607NPT Messing/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Handgreep PN40 Binnendraad (NPT) 1.1/4" (32) ERIKS Artikelnr: 12439168
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Type: 1607NPT Messing/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Handgreep PN40 Binnendraad (NPT) 1.1/2" (40) ECON® Kogelkraan Type: 1607NPT Messing/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Handgreep PN40 Binnendraad (NPT) 1.1/2" (40) ERIKS Artikelnr: 12439169
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Type: 1607NPT Messing/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Handgreep PN40 Binnendraad (NPT) 2" (50) ECON® Kogelkraan Type: 1607NPT Messing/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Handgreep PN40 Binnendraad (NPT) 2" (50) ERIKS Artikelnr: 12439170
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Type: 1607NPT Messing/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Handgreep PN30 Binnendraad (NPT) 2.1/2" (65) ECON® Kogelkraan Type: 1607NPT Messing/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Handgreep PN30 Binnendraad (NPT) 2.1/2" (65) ERIKS Artikelnr: 12439171
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Type: 1607NPT Messing/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Handgreep PN30 Binnendraad (NPT) 3" (80) ECON® Kogelkraan Type: 1607NPT Messing/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Handgreep PN30 Binnendraad (NPT) 3" (80) ERIKS Artikelnr: 12439172
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Norm: ASME
Bouwvorm: 2-weg
Constructie huis: 2-delig
Materiaal huis: Messing
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Binnendraad (NPT)
Druktrap artikel
Inbouwlengte (mm)
Handbediening: Handgreep
Materiaal spindelafdichting secundair: FPM (FKM)
Kwaliteitsklasse: CW617N
Bediening: Handgreep
Materiaal zitting: PTFE
Filters wissen (10 van 10 artikelen getoond)