ProductPage

ECON® Kogelkraan Type: 1610ER Messing Binnendraad (BSPP) PN10

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product 3D image Download  
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Productoverzicht

Toepassing

  • HVAC, water en persluchtsystemen.

Technische informatie
Constructie
Tabellen
Voorraadartikel
Materiaal huis: Messing
Norm: EN (DIN)
Bouwvorm: 2-weg
Kwaliteitsklasse: CW617N
Constructie huis: 1-delig
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Binnendraad (BSPP)
Druktrap artikel: PN10
Bediening: Handgreep
Inbouwlengte (mm)
Handbediening: Handgreep
Materiaal zitting: PTFE
Filters wissen (4 van 4 artikelen getoond)
Kogelkraan Type: 1610ER Messing/PTFE Gereduceerde doorlaat Handgreep PN10 Binnendraad (BSPP) 1/8" (6) ECON® Kogelkraan Type: 1610ER Messing/PTFE Gereduceerde doorlaat Handgreep PN10 Binnendraad (BSPP) 1/8" (6) ERIKS Artikelnr: 12670763
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Type: 1610ER Messing/PTFE Gereduceerde doorlaat Handgreep PN10 Binnendraad (BSPP) 1/4" (8) ECON® Kogelkraan Type: 1610ER Messing/PTFE Gereduceerde doorlaat Handgreep PN10 Binnendraad (BSPP) 1/4" (8) ERIKS Artikelnr: 11812460
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Type: 1610ER Messing/PTFE Gereduceerde doorlaat Handgreep PN10 Binnendraad (BSPP) 3/8" (10) ECON® Kogelkraan Type: 1610ER Messing/PTFE Gereduceerde doorlaat Handgreep PN10 Binnendraad (BSPP) 3/8" (10) ERIKS Artikelnr: 12471965
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Type: 1610ER Messing/PTFE Gereduceerde doorlaat Handgreep PN10 Binnendraad (BSPP) 1/2" (15) ECON® Kogelkraan Type: 1610ER Messing/PTFE Gereduceerde doorlaat Handgreep PN10 Binnendraad (BSPP) 1/2" (15) ERIKS Artikelnr: 12471964
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Materiaal huis: Messing
Norm: EN (DIN)
Bouwvorm: 2-weg
Kwaliteitsklasse: CW617N
Constructie huis: 1-delig
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Binnendraad (BSPP)
Druktrap artikel: PN10
Bediening: Handgreep
Inbouwlengte (mm)
Handbediening: Handgreep
Materiaal zitting: PTFE
Filters wissen (4 van 4 artikelen getoond)