ProductPage

AVENTICS 3/2-weg ventiel elektrisch bediend serie NL4-SOV

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Doorlaat bij 6 Bar (l/min): 4000
Draadtype poort: BSPP (G)
Poortaansluiting (in): 1/2
Maximale werkdruk (bar): 10
Bediening: Elektrisch
Functie: 3/2
Stuurlucht: Intern
Bedrijfsspanning: 24V DC
Elektrische aansluiting: Stekker ISO 6952 type B
Beschermingsklasse: IP65
Uitvoering ventielblok: Body Ported
Filters wissen (1 van 1 artikelen getoond)
3/2-weg ventiel elektrisch bediend 0821300932 NL4-SOV-G012-SOE-024-SS AVENTICS 3/2-weg ventiel elektrisch bediend 0821300932 NL4-SOV-G012-SOE-024-SS ERIKS Artikelnr: 11303192
 
Prijs (Per stuk):
€ 262,50
Doorlaat bij 6 Bar (l/min): 4000
Draadtype poort: BSPP (G)
Poortaansluiting (in): 1/2
Maximale werkdruk (bar): 10
Bediening: Elektrisch
Functie: 3/2
Stuurlucht: Intern
Bedrijfsspanning: 24V DC
Elektrische aansluiting: Stekker ISO 6952 type B
Beschermingsklasse: IP65
Uitvoering ventielblok: Body Ported
Filters wissen (1 van 1 artikelen getoond)