ProductPage

AVENTICS 3/2-weg ventiel serie DO35

Doorlaat bij 6 Bar (l/min)
Draadtype poort: BSPP (G)
Poortaansluiting (in): 1/8
Maximale werkdruk (bar): 10
Bediening: Elektrisch
Functie: 3/2 Normaal gesloten
Bedrijfsspanning: 24V DC
Elektrische aansluiting: Stekker EN 175301-803 type A
Beschermingsklasse: IP65
Type ventielhuis: Body Ported
Filters wissen (3 van 3 artikelen getoond)
3/2-weg ventiel 0820005201 DO35-3/2NO-G018-024DC AVENTICS 3/2-weg ventiel 0820005201 DO35-3/2NO-G018-024DC ERIKS Artikelnr: 11302766
 
Log in om prijzen te zien
3/2-weg ventiel 0820005101 DO35-3/2NC-G018-024DC AVENTICS 3/2-weg ventiel 0820005101 DO35-3/2NC-G018-024DC ERIKS Artikelnr: 12554427
 
Prijs (Per stuk):
€ 98,55
3/2-weg ventiel 0820005151 DO35-3/2NC-G018-024DC AVENTICS 3/2-weg ventiel 0820005151 DO35-3/2NC-G018-024DC ERIKS Artikelnr: 24104495
 
Prijs (Per stuk):
€ 103,09
Doorlaat bij 6 Bar (l/min)
Draadtype poort: BSPP (G)
Poortaansluiting (in): 1/8
Maximale werkdruk (bar): 10
Bediening: Elektrisch
Functie: 3/2 Normaal gesloten
Bedrijfsspanning: 24V DC
Elektrische aansluiting: Stekker EN 175301-803 type A
Beschermingsklasse: IP65
Type ventielhuis: Body Ported
Filters wissen (3 van 3 artikelen getoond)