ProductPage

LOWARA Dompelpomp Serie: DIWA roestvaststaal monofase

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Toepassing

Verpompen van schoon en afvalwater bij

  • Wasmachines.
  • Douches.
  • Wastafels.
  • Kelders.
  • Garages.
  • Sousterrains.
Besproeing van tuinen.
Legen van vijvers.
Drainage bouwplaatsen
Legen van reservoirs voor industriële en ecologische toepassingen

Technische informatie
Opties
Opvoerhoogte (m)
Maximaal debiet (l/min)
Met vlotter
Vermaler: Nee
Voedingsspanning: 1 x 230V AC
Frequentie: 50Hz
Aansluitmaat: 1.1/2" (40)
Materiaal pompbehuizing: Roestvaststaal (RVS)
Materiaal pomphuis: Roestvaststaal RVS 304 (1.4301)
Filters wissen (8 van 8 artikelen getoond)
Dompelpomp Serie: DIWA 05/B vlotterschakelaar 230V AC 0.55kW LOWARA Dompelpomp Serie: DIWA 05/B vlotterschakelaar 230V AC 0.55kW ERIKS Artikelnr: 13607163
 
Log in om prijzen te zien
Dompelpomp Serie: DIWA 05/B GT buisvlotter 230V AC 0.55kW LOWARA Dompelpomp Serie: DIWA 05/B GT buisvlotter 230V AC 0.55kW ERIKS Artikelnr: 13607165
 
Log in om prijzen te zien
Dompelpomp Serie: DIWA 07/B SG 230V AC 0.75kW LOWARA Dompelpomp Serie: DIWA 07/B SG 230V AC 0.75kW ERIKS Artikelnr: 13607169
 
Log in om prijzen te zien
Dompelpomp Serie: DIWA 07/B vlotterschakelaar 230V AC 0.75kW LOWARA Dompelpomp Serie: DIWA 07/B vlotterschakelaar 230V AC 0.75kW ERIKS Artikelnr: 13607164
 
Log in om prijzen te zien
Dompelpomp Serie: DIWA 07/B GT buisvlotter 230V AC 0.75kW LOWARA Dompelpomp Serie: DIWA 07/B GT buisvlotter 230V AC 0.75kW ERIKS Artikelnr: 13607166
 
Log in om prijzen te zien
Dompelpomp Serie: DIWA 11/B 230V AC 1.1kW LOWARA Dompelpomp Serie: DIWA 11/B 230V AC 1.1kW ERIKS Artikelnr: 13607170
 
Log in om prijzen te zien
Dompelpomp Serie: DIWA 11/B vlotterschakelaar 230V AC 1.1kW LOWARA Dompelpomp Serie: DIWA 11/B vlotterschakelaar 230V AC 1.1kW ERIKS Artikelnr: 13375313
 
Log in om prijzen te zien
Dompelpomp Serie: DIWA 11/B GT buisvlotter 230V AC 1.1kW LOWARA Dompelpomp Serie: DIWA 11/B GT buisvlotter 230V AC 1.1kW ERIKS Artikelnr: 13607167
 
Log in om prijzen te zien
Opvoerhoogte (m)
Maximaal debiet (l/min)
Met vlotter
Vermaler: Nee
Voedingsspanning: 1 x 230V AC
Frequentie: 50Hz
Aansluitmaat: 1.1/2" (40)
Materiaal pompbehuizing: Roestvaststaal (RVS)
Materiaal pomphuis: Roestvaststaal RVS 304 (1.4301)
Filters wissen (8 van 8 artikelen getoond)