GRUNDFOS Dompelpomp Serie: Multibox B-CC7 kelderpompset
ERIKS Artikel #:
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Product Data sheet default | Download (PDF) |
Grundfos Unilift CC pomp, ééntraps dompelbare drainagepomp met een lage aanzuigmogelijkheid tot een waterniveau van 3 mm.
Bijzonderheden
- Zowel stationair als mobiel te gebruiken.
- Automatische bediening.
- Vrije passage van deeltjes tot ø10 mm.
- Automatische overbelastingsbeveiliging.
- Automatische herstart na uitschakeling door overbelastingsbeveiliging.
De Multi-Box B-CC7 bevat:
- Grundfos Unilift CC 7 A-1 kelderpomp met een Storz-koppeling gemonteerd
- Multifunctionele filter box
- 15 Meter lange brandslang met een beschermingsmouw (anti-knik)
- Een extra Unilift CC-connector die het mogelijk maakt slangen van verschillende maten aan te sluiten.
Toepassing
Het pompen van regenwater en grijs afvalwater uit ondermeer:
- Wasmachines, baden, wastafels, enz.
- Uit laaggelegen delen van gebouwen tot rioleringsniveau.
- Kelders of gebouwen die regelmatig overstromen.
- Draineren van bronnen.
- Bronnen voor oppervlaktewater met inlaten voor dakgoten, pits, tunnels, enz.
- Zwembaden, vijvers of fonteinen.
Verlagen waterpeil in vijvers.
- De verlaging van het waterpeil in een vijver bij het begin van de winter kan een tijdrovend en inspannend werk zijn. Met behulp van een Grundfos Multi-Box B-CC7 wordt deze taak zeer eenvoudig en tijdbesparend, zeker in vergelijking met het gebruik van een emmer.
Leeg maken van zwembaden:
- Een Grundfos Multi-Box B-CC7 is de aangewezen oplossing voor het wegpompen van zwembadwater. De 15-meter lange afvoerslang aanwezig in de multibox is zo gedimensioneerd dat een groot debiet kan verpompt worden.
Voorbereiding bij het reinigen van de hemelwaterput.
- Het hergebruik van regenwater is een waterbesparende techniek die steeds meer en meer gebruikt wordt. De opvangput dient echter met regelmaat van de klok gereinigd te worden. Om het water weg te pompen vooraleer het reinigen aan te vangen is de Unilift CC 7 de aangewezen pomp.