CategoryPage

Rubber profielen (34 resultaten bevatten 733 Artikelen)


Grid
Lijst
Grid
Lijst

Rubber profielen

Rubber profielen lenen zich voor allerlei verschillende doeleinden. De drie voornaamste categorieën zijn afdichtingsprofielen (zoals lipprofielen en glasprofielen), stootprofielen en randbeschermingsprofielen . Elke soort is verkrijgbaar in verschillende materialen en kan multifunctioneel ingezet worden. Sommige profielen zijn zelfklevend.

Rubber profiel vormen

Afhankelijk van jouw toepassing en de bijbehorende inbouwafmetingen kies je een vorm. Tussen de rubber profielen in onze webshop vind je (onder andere) D-profielen, driehoekprofielen, E-profielen, groefprofielen, H-profielen, hoekprofielen, holprofielen, kantafwerkprofielen, L-profielen, luikprofielen, P-profielen, T-profielen en U-profielen. Verder kun je ook rubber profielen per meter bij ons bestellen. Ben je bijvoorbeeld op zoek naar afdichtingsrubber met een ronde vorm? Kies dan voor een rubberen snoer of koord.

Rubber profiel afmetingen

In ons assortiment vind je een hoop rubber profielen met standaard afmetingen. Zit de omvang die jij nodig hebt er niet tussen? Bij ERIKS kun je afdichtingsprofielen, stootrubbers en kantprofielen op maat laten maken. Daarvoor neem je contact met ons op via het aanvraagformulier.

Rubber profiel materialen

Voor de productie van rubber profielen gebruiken wij verschillende materialen, zoals EPDM, TPE, CR, VMQ en PVC. Het is belangrijk dat het materiaal van jouw rubberen stootrand, bescherming of klemprofiel niet verkeerd reageert op de omstandigheden van je toepassing. Houd daarom altijd rekening met de omgeving waar het product zich in zal verkeren. Hieronder vind je een kort overzicht van de meest populaire materialen en hun eigenschappen.

  • EPDM - De meeste rubber profielen zijn gemaakt van EPDM. Alle uitvoeringen kunnen lage temperaturen aan (tot -50°C) en zijn bestand tegen UV-straling en veroudering. Sommige compounds zijn ook bestand tegen hogere temperaturen (tot +150°C). EPDM wordt vaak gebruikt voor toepassingen in de buitenlucht, omdat het ozon- en UV-bestendig is.
  • TPE - TPE is een moderne en milieuvriendelijke variant van EPDM. Dit materiaal is recyclebaar. Daarnaast is het op aanvraag verkrijgbaar in tal van verschillende kleuren.
  • CR - Neopreen, ofwel CR, is een allround materiaal. Het is geschikt voor toepassingen in de buitenlucht die in aanraking komen met olie.
  • VMQ - VMQ staat algemeen bekend als silicone en is heel flexibel. Het voordeel van VMQ is dat het bestand is tegen zowel lage (-60°C) als hoge (+200°C) temperaturen. Het wordt daarom veel toegepast in systemen met grote temperatuurschommelingen.
  • PVC - PVC is, in tegenstelling tot bovengenoemde materialen, geen rubber maar een kunststof. Het is daarom goedkoper. Je komt het vooral tegen in klemprofielen. PVC heeft een goede chemische bestendigheid. Het is niet geschikt voor temperaturen hoger dan +70°C.

Rubber profielen bestellen bij ERIKS

Wat is de prijs van de rubber profielen van ERIKS?

De prijs van onze rubber profielen vind je op de pagina’s van de producten. Is er niet direct een prijs zichtbaar? Dan verschijnt deze zodra je inlogt.

Wat is de levertijd van de rubber profielen van ERIKS?

De levertijd van een specifiek rubber profiel staat aangegeven op de pagina van dat product. Heb je jouw rubber profiel sneller nodig? Kies dan voor andere soort die ook functioneert in jouw toepassing.


Kom je er niet uit met het vinden van een goed alternatief? Laat ons je helpen en neem contact op via het aanvraagformulier.

Kan ik custom rubber profielen bestellen?

Ben je op zoek naar een rubber profiel met een afwijkende maat, vorm, kleur of materiaal? Of heb je een rubber profiel nodig voor een speciale toepassing of met een bepaald keurmerk? Neem contact met ons op via het aanvraagformulier en we helpen je verder.