DepartmentPage

Rubber vormdelen (77 resultaten bevatten 1081 Artikelen)


Rubber vormdelen

Bij ERIKS kun je terecht voor een uitgebreid assortiment aan rubber vormdelen. Hier vind je beschermkappen en afsluitdoppen, deur- en apparatenbuffers, doorvoertules en kabeltules, kogels, membranen, rubberen handgrepen, rubberen balgen en zuignappen.

Beschermkappen en afsluitdoppen

Je gebruikt beschermkappen en afsluitdoppen om de uiteinden van een staaf of stang af te dekken. Zo bescherm je de omgeving van/in jouw toepassing.

Deur- en apparatenbuffers

Met deurbuffers demp je de sluitkracht van een deur of deksel. Een apparatenbuffer heeft eenzelfde beschermende functie, maar deze plaats je onder een machine. Op deze manieren voorkom je dat er schade ontstaat en verleng je de levensduur van jouw toepassing.

Doorvoertules en kabeltules

Met doorvoertules en kabeltules bescherm je de kabels en buizen tegen beschadigingen door scherpe randen. Daarnaast dicht je met membraandoorvoertules de gaten in jouw toepassing.

Kogels

Kogels van sponsrubber gebruik je om de leidingen in jouw toepassing te reinigen. Ventielkogels stop je in een afsluiter. Daar zorgen ze ervoor dat het medium één richting op stroomt. Ventielkogels met een metalen kern zijn de zwaarste uitvoeringen.

Membranen

Membranen koop je meestal als onderdeel van een membraanafsluiter of actuator. Is het membraan in jouw toepassing kapot? Dan koop je bij ERIKS een hoogwaardige vervanger.

Rubber handgrepen

In ons assortiment vind je rubberen handgrepen voor machines met verschillende vormen. Je kunt ze ergens insteken, over een hendel plaatsen, ergens op vastschroeven, enzovoort.

Vouwbalgen

Rubberen vouwbalgen dienen als afscherming voor hydraulische cilinders. Ze beschermen jouw toepassing tegen stof van buitenaf. Daarmee zorgt dit harmonicarubber voor een langere levensduur. De meeste vouwbalgen voor machines bestaan uit CR (neopreen). Als je er eentje wilt aanschaffen, is het belangrijk om rekening te houden met de lengte en de aansluitdiameter van het product.

Zuignappen

Zuignappen zijn ideaal voor het ophangen of verplaatsen van onderdelen in jouw toepassing. Ze zijn verkrijgbaar in verschillende kleuren, vormen en maten.

Rubber vormdelen bestellen bij ERIKS

Wat is de prijs van de rubber vormdelen van ERIKS?

De prijs van specifieke rubberen vormdelen vind je op de pagina’s van de producten. Is er niet direct een prijs zichtbaar? Dan verschijnt deze zodra je inlogt.

Wat is de levertijd van de rubber vormdelen van ERIKS?

De levertijd van een specifiek rubberen vormdeel staat aangegeven op de pagina van dat product. Heb je iets sneller nodig? Kies dan voor ander type dat ook functioneert in jouw toepassing.


Kom je er niet uit met het vinden van een goed alternatief? Laat ons je helpen en neem contact op via het aanvraagformulier.

Kan ik custom rubber vormdelen bestellen?

Ben je op zoek naar een rubber vormdelen met een afwijkende maat, vorm, kleur of materiaal? Of heb je een rubber vormdeel nodig voor een speciale toepassing of met een bepaald keurmerk? Neem contact met ons op via het aanvraagformulier en we helpen je verder.