Insteekdop stelbaar rechthoek HDPE 50x30 mm
ERIKS Artikelnr: 12730886
Verstelbare rechthoekige insteekdop PA met inwendig draad ten behoeve van de stelvoet. Kleur: zwart.
Afmetingen
Attribuut | Waarde |
---|---|
h (mm) | 7 |
Productkenmerken
Attribuut | Waarde |
---|---|
Materiaal | HDPE |
Buismaat (mm) | 50x30 |
Wanddikte (mm) | 2 |
Kleur | Zwart |
Draadmaat | M10 |