DepartmentPage

Rubber producten (132 resultaten bevatten 2052 Artikelen)


Rubber producten

ERIKS is dé specialist op het gebied van rubber. Daarom vind je hier rubber platen, profielen en vormdelen. Je kunt kiezen uit verschillende materialen, zoals NBR (nitril), VMQ (silicone), FKM (Viton), EPDM, NR (natuurrubber), kurkrubber, FFKM en CR (neopreen). Het rubber is zowel in standaard uitvoeringen als op maat verkrijgbaar.

Rubber platen

Het is handig om rubber platen op voorraad te hebben. Als er een onderdeel in jouw toepassing stuk gaat, snijd je hier snel een nieuw strookje, schijfje of ringetje uit. Je kunt dit zelf op jouw werkplaats uitvoeren, maar ERIKS kan dit ook voor je doen. Daarnaast kun je rubber platen ook onder een machine leggen ter bescherming van de ondergrond. De rubber platen koop je op rol in de webshop.

Rubber profielen

Rubber profielen lenen zich voornamelijk voor drie doeleinden: als afdichtingsprofiel, als randbeschermingsprofiel en als stootprofiel. Ze zijn verkrijgbaar in diverse vormen en afmetingen.

Rubber vormdelen

De rubber vormdelen uit onze shop hebben uiteenlopende vormen, maar optimaliseren stuk voor stuk jouw toepassing. Ze functioneren voornamelijk als bescherming of afdichting.

Rubber producten bestellen bij ERIKS

Wat is de prijs van de rubber producten van ERIKS?

De prijs van specifieke rubberen onderdelen vind je op de pagina’s van de producten in onze webshop. Is er niet direct een prijs zichtbaar? Dan verschijnt deze zodra je inlogt.

Wat is de levertijd van de rubber producten van ERIKS?

De levertijd van een specifiek rubberen onderdeel staat aangegeven op de pagina van dat product. Heb je iets sneller nodig? Kies dan voor ander type dat ook functioneert in jouw toepassing.


Kom je er niet uit met het vinden van een goed alternatief? Laat ons je helpen en neem contact op via het aanvraagformulier.

Kan ik custom rubber producten bestellen?

Ben je op zoek naar een rubber product op maat? Of heb je een rubber product nodig voor een speciale toepassing of met een bepaald keurmerk? Neem contact met ons op via het aanvraagformulier en we helpen je verder.