ProductPage

Silicone slang APSH, Platinum cured drukloze silicone doorvoerslang, cleanroom Class 6; volgens USP VI, FDA, ISO, European Pharmacopoeia en 3A Standards

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Toepassing

  • geschikt voor de farmaceutische en biomedische toepassingen
  • weerstaan van hoge temperaturen, chemische aantasting, ozon, straling, vocht, en blootstelling van het milieu
  • is niet bedoeld voor implantatie

Aanbevolen in: Voedingsmiddelen

Technische informatie
Constructie
Goedkeuring
Opties
Inwendige diameter (mm): 9.53
Maximale werkdruk (bar): 965
Min. buigradius (mm): 25
Temperatuurbereik (°C): van -73 tot 204
Materiaal binnenwand: MVQ
Filters wissen (2 van 2 artikelen getoond)
Silicone slang APSH - Platinum cured, rol=15,24m, inwendige diameter 9,53x3,17; kleur groen Silicone slang APSH - Platinum cured, rol=15,24m, inwendige diameter 9,53x3,17; kleur groen ERIKS Artikelnr: 12637912
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 15,24 meter
Silicone slang APSH - Platinum cured, rol=15,24m, inwendige diameter 9,53x3,17; kleur rood Silicone slang APSH - Platinum cured, rol=15,24m, inwendige diameter 9,53x3,17; kleur rood ERIKS Artikelnr: 12326249
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 15,24 meter
Inwendige diameter (mm): 9.53
Maximale werkdruk (bar): 965
Min. buigradius (mm): 25
Temperatuurbereik (°C): van -73 tot 204
Materiaal binnenwand: MVQ
Filters wissen (2 van 2 artikelen getoond)