MOLYKOTE Longterm W2 Smeervet
![](https://eriksdigitalcdn.azureedge.net/shop/thumb60/hlr-system/brandlogos/internet images/molykote.jpg)
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Productoverzicht |
Wit smeervet voor metaal/metaalcombinaties bij langzame tot snelle bewegingen en middelmatige belasting.
- Hoge toelaatbare belasting
- Geschikt voor duurzame smering, er bestaat immers geen neiging tot oxidatie
- Slijtagebescherming via vaste smeerstoffen
- Goede hechtigingskracht door de toegevoegde hechtigingsverbeteraar
- Goede bescherming tegen corrosie
- Voorkomt vorming van passingsroest.
Toepassing
Met succes voor lagers in machines gebruikt in de voedingsmiddeenlindustrie en de farmaceutische sector, in machines om textiel en papier te maken, in huishoudapparaten en mechanische precisie-instrumenten.
Technische informatie
![]() |
MOLYKOTE
Longterm W2 Smeervet patroon 400g
ERIKS Artikelnr: 23165245
Catalogusartikelnr 1: 5 Catalogusartikelnr. 2: 23165245 |
Prijs (Per stuk):
€ 17,28
Verpakking per 10 stuk
|
|
![]() |
MOLYKOTE
Longterm W2 Smeervet wit LS-patroon 400 g
ERIKS Artikelnr: 12606390
|
Prijs (Per stuk):
€ 15,29
|
|
![]() |
MOLYKOTE
Longterm W2 Lagervet patroon 400g
ERIKS Artikelnr: 23361104
|
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 10 stuk
|
|
![]() |
MOLYKOTE
Longterm W2 Smeervet blik 1kg
ERIKS Artikelnr: 23165313
Catalogusartikelnr 1: 4 Catalogusartikelnr. 2: 23165313 |
Prijs (Per stuk):
€ 31,02
Verpakking per 10 stuk
|