WD-40 Smeermiddel WD-40
![](https://eriksdigitalcdn.azureedge.net/shop/thumb60/hlr-system/brandlogos/internet images/wd_40.jpg)
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Productoverzicht |
WD-40 Multispray maakt vastzittende schroeven en mechanismen los en smeert stroef lopende sloten en cilinders. Het voorkomt hinderlijk piepen en kraken van scharnieren en functioneert als contactspray en reiniger bij verschillende elektrische en elektronische onderdelen.
- Maakt verroeste schroeven en moeren los
- Kruipt onder vochtigheid, hars, teer en vuil
- Reinigt en smeert alle soorten gereedschap
- Maakt vastzittende en moeizaam lopende verbindingen los
- Laat een dunne beschermlaag achter en beschermt tegen corrosie.
![]() |
WD-40
Multispray 400ml Flexible
ERIKS Artikelnr: 13579266
|
Prijs (Per stuk):
€ 17,43
|
|
![]() |
WD-40
Multispray 300ml Smart Straw
ERIKS Artikelnr: 12532697
Catalogusartikelnr 1: 12532697 Catalogusartikelnr. 2: 12532697 |
Dit artikel is niet langer beschikbaar
|
|
![]() |
WD-40
Spuitbus standaard 600ml leeg WD-40
ERIKS Artikelnr: 12532699
Catalogusartikelnr 1: 97960010 |
Prijs (Per stuk):
€ 15,72
|
|
![]() |
WD-40
Multispray 5l jerrycan
ERIKS Artikelnr: 23169712
Catalogusartikelnr 1: 3 Catalogusartikelnr. 2: 23169712 |
Prijs (Per stuk):
€ 73,87
|
|
![]() |
WD-40
Multispray 450ml Smart Straw
ERIKS Artikelnr: 23164328
Catalogusartikelnr 1: 2 Catalogusartikelnr. 2: 23164328 |
Prijs (Per stuk):
€ 10,88
|