CARGO OIL Caxtreme FG 400 smeervet
Caxtreme FG is een foodgrade smeervet met uitstekende hechting en geformuleerd met synthetische oliën. Het smeervet is uitzonderlijk waterbestendig, geschikt voor een breed scala van toepassingen, verdraagt zware belasting en hoge temperaturen. Bestand tegen oplosmiddelen, zuren, enz. Mechanisch stabiel en vervuild niet. De synthetische basisolie is ontwikkeld om aan de hoge eisen van zuiverheid/reinheid en verschillende/wisselende temperaturen te voldoen. Caxtreme FG verdraagt hoge drukken en verdraagt constante spoeling door water zonder zijn smerende eigenschappen te verliezen. Perfect voor kettingen, geleidingen, enz.
Caxtreme FG 400 kan worden gebruikt waar een hogere viscositeit van de basisolie wenselijk is, bv. in pelletmolens.
Toepassing
- Allerlei in maritieme en industriële segmenten
- Levensmiddelen industrie
- Rollagers
- Chassis
- Penbus verbindingen
Aanbevolen in: Farma, Voedingsmiddelen
![]() |
CARGO OIL
Caxtreme FG 400 400gr LubeShuttle® cartridge
ERIKS Artikelnr: 14287303
|
Prijs (Per stuk):
€ 15,69
Verpakking per 4 stuk
|
|
![]() |
CARGO OIL
Caxtreme FG 400 18kg emmer
ERIKS Artikelnr: 14287302
|
Prijs (Per stuk):
€ 392,66
|
|
![]() |
CARGO OIL
Caxtreme FG 400 50kg vat
ERIKS Artikelnr: 14287301
|
Prijs (Per stuk):
€ 1.113,20
|
|
![]() |
CARGO OIL
Caxtreme FG 400 180kg vat
ERIKS Artikelnr: 14287300
|
Prijs (Per stuk):
€ 4.149,20
|