CARGO OIL White Grease waterbestendig vet
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Productoverzicht |
White Grease is een uitzonderlijk waterbestendig vet van levensmiddelenkwaliteit, dat hoofdzakelijk is vervaardigd en ontwikkeld voor onder andere alle smeringen in voedselverwerkende bedrijven. Het vet is ontwikkeld voor gebruik in een breed scala van toepassingen, verdraagt middelzware belastingen en heeft een zeer goede mechanische stabiliteit. Hoge duurzaamheid tegen oplosmiddelen en zwakke zuren – en vervuild niet. White Grease is geschikt voor alle soorten vetsmering waaronder; kogellagers, bussen, gewrichten, klauwplaten.
Toepassing
- Allerlei in maritieme en industriële segmenten
- Levensmiddelen industrie
- Scharnierpunten – gewrichten
- Lagers
- Pen-busverbindingen
- Klauwplaten
Aanbevolen in: Farma, Voedingsmiddelen
![]() |
CARGO OIL
White Grease 400gr LubeShuttle® cartridge
ERIKS Artikelnr: 14287307
|
Prijs (Per stuk):
€ 12,40
Verpakking per 4 stuk
|
|
![]() |
CARGO OIL
White Grease 18kg emmer
ERIKS Artikelnr: 14287306
|
Prijs (Per stuk):
€ 323,84
|
|
![]() |
CARGO OIL
White Grease 50kg vat
ERIKS Artikelnr: 14287305
|
Prijs (Per stuk):
€ 877,07
|
|
![]() |
CARGO OIL
White Grease 180kg vat
ERIKS Artikelnr: 14287304
|
Prijs (Per stuk):
€ 3.157,44
|