CARGO OIL Open Grease FG opentandwiel smeervet
Open Grease is een food grade vet ontwikkeld voor de smering van open tandwielen en andere toepassingen met hoge belasting. Het product is thixotroop en keert terug naar zijn oorspronkelijke consistentie wanneer de afschuifkrachten ophouden. Het meest geschikt voor toepassingen in contact met chemisch behandeld water, stoom, hitte, in voedsel- en drankprocessen. Open Grease FG is zeer waterbestendig en biedt een zeer goede corrosiepreventie. Open Grease FG heeft uitstekende adhesieeigenschappen. Kan ook worden gebruikt voor de smering van lagers bij lage tot middelhoge snelheid, waar een hoge viscositeit van de basisolie is gewenst.
Toepassing
- Allerlei in maritieme en industriële segmenten
- Open tandwielkasten
- Kettingen
- Hydrostatische fornuizen
- Rollagers bij lage draaisnelheid
- Schuivende oppervlakken
- Drankprocessen
Aanbevolen in: Farma, Voedingsmiddelen
![]() |
CARGO OIL
Open Grease FG 400gr LubeShuttle® cartridge
ERIKS Artikelnr: 14287311
|
Prijs (Per stuk):
€ 21,51
Verpakking per 4 stuk
|
|
![]() |
CARGO OIL
Open Grease FG 18kg emmer
ERIKS Artikelnr: 14287310
|
Prijs (Per stuk):
€ 562,67
|
|
![]() |
CARGO OIL
Open Grease FG 50kg vat
ERIKS Artikelnr: 14287309
|
Prijs (Per stuk):
€ 1.518,00
|
|
![]() |
CARGO OIL
Open Grease FG 180kg vat
ERIKS Artikelnr: 14287308
|
Prijs (Per stuk):
€ 6.598,24
|