PRESSOL Opvangapparatuur voor afgewerkte olie met persluchtleiding
ERIKS Artikel #:
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Opvangapparatuur voor afgewerkte olie met persluchtlediging
• Verrijdbare apparaten
Met 2 vaste wielen en 2 zwenkwielen.
• Met 75 l-opvangreservoir
Niveau-aanwijzer en opvangtrechter (Ø 420x160 mm, ca. 18 l inhoud).
Zeefinzet en lekbak (Ø 320 mm).
Apparaten zijn in hoogte verstelbaar (1180 mm + 1750 mm).
Laklaag: container RAL 7040 venstergrijs, opvangtrechter Pantone 294 C blauw.
• 2 m afvoerslang en uitloopbocht
• 0,5 bar-veiligheidsventiel