FUCHS Smeermiddel POWDER MoS2 S
ERIKS Artikel #:
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Molybdeendisulfidepoeder
Prestatiekenmerken
temperatuurbereik: -180 / =+400°C (lucht); -180/+ 700°C (waterstofatmosfeer); -180/+ 1100°C (vacuüm); -180/+ 1.300°C (inert gas)
lage wrijving bij de hoogste belastingen
chemisch zeer resistent
breed temperatuurbereik
goede hechting door hoge affiniteit voor metalen
verhoogt de wrijvingseigenschappen van samengeperste materialen
maakt een economische toepassing van een smeerfilm op kleine in serie geproduceerde onderdelen mogelijk
vrij van schurende elementen
elektrisch niet-geleidend
niet ferromagnetisch
Beschrijving
POEDER MoS2 S is een puur molybdeendisulfidepoeder gemaakt van natuurlijk molybdeniet. Het fabricageproces garandeert dat de natuurlijke structuur behouden blijft.
Toepassingsgebied
- Koud smeden
- Droge smering van onderdelen die niet met vetten of oliën gesmeerd mogen worden
- Verwerking in kunststoffen, koolstofproducten, poedermetalen en smeermiddelen
- Voordelig aanbrengen van een smeerfilm op kleine massadelen
Wijze van toepassing:
Oppervlakken van te behandelen onderdelen reinigen met oplosmiddel. Voor applicatie op enkelstuks wrijf poeder op het oppervlak met behulp van een leren doek. Kleine massadelen en blanks voor koud smeden worden na fosfatering in een tuimelproces gecoat. POEDER MoS2 S is ook verkrijgbaar als spray.