E-COLL Smeermiddel voor houtmachines
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Productoverzicht |
Houtglijmiddel
• Productomschrijving
Voor smering en als corrosiebescherming voor houtbewerkingsmachines. Vormt een ultrafijne glijfilm met sterke kruipeigenschappen, hindert het nabewerken en lakken van houten materialen niet.
• Toepassingsgebieden
Neutraliseert hars.
Reinigt aanslagen, spindels, handwielen, houderbakken, stangen, enz.
Vochtwerende corrosiebescherming op blanke machineonderdelen.
Verhindert het vastplakken en uitsmeren van houtkrullen.
• Technische kenmerken
Bevat geen chloorkoolwaterstoffen en geen siliconenoliën of wassen.
Temperatuurbestendigheid: –20 °C tot +180 °C.
Aanwijzing: Niet toepassen op aluminium oppervlakken.
E-COLL
houtglijmiddel-spray 500ml
ERIKS Artikelnr: 12970859
Catalogusartikelnr 1: 3060.7519 |
Prijs (Per stuk):
€ 10,48
Verpakking per 2 stuk
|
||
E-COLL
EU Houtglijmiddel 5l
ERIKS Artikelnr: 12089330
Catalogusartikelnr 1: 3060.6917 |
Prijs (Per stuk):
€ 60,88
|