ProductPage
PCE

PRESSOL Transmissieoliepomp

ERIKS Artikel #:

 
Dit artikel is niet langer beschikbaar

Product Documentatie

Document Soort bestand

Transmissieoliepomp

•     Dubbelwerkende zuig-/drukpomp
Voor directe afgifte van transmissieolie tot SAE 140 uit max. 60 l-vaten.
Voor pompen van zelfsmerende, niet agressieve stoffen, transmissie-/motor-/machineolie tot SAE 140, snijolie en onverdunde antivries.
•    Vermogen ca. 25 l/min (250 ml/dubbele slag)
Schroefdraad 50,80 mm (G 2" bu) en M64x4 met verstelbare vataansluiting, pompbovenstuk met slangtule, afdichtingen: NBR, pompbuis geschikt voor pompdiepte van 650 mm, met zuigspleten voor volledig ledigen van het vat.
•    Met oliebestendige vormafdichting
Voor het afdichten van de schroefaansluiting tegen spatwater en vuil.
•     Compleet met slanggarnituur en vatenwagen
1500 mm NBR textiel versterkte vulslang, gebogen stalen uitlooppijp met kogelkraan en 2 slangklemmen voor montage.