THORMAS Biologische reiniger voor harde oppervlakken

Product documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Product Certificate | Verklaring (PDF) |
Bioreiniger voor harde oppervlakken. Biologische olievlekverwijderaar voor snel verwijderen en opnemen van olievlekken op harde oppervlakken en muren van poreuze steen. Voor gebruik bij het verwijderen van olieverontreinigingen op opritten, bestrating, plaatsen, industriële vloeren en verontreinigde voorzieningen. Bevat een mengsel van biologische bacteriën(Europese technische goedkeuring type 1) en enzymen en in de natuur voorkomende oplosmiddelen. Let op: niet geschikt voor gebruik op teer of asfalt. ERIKS adviseert in dit geval het gebruik van bio-asfalt.
Toepassing
Aanbevolen in: Chemie
![]() |
THORMAS
Biologische reiniger voor harde oppervlakken 1l
ERIKS Artikelnr: 12307737
|
Prijs (Per stuk):
€ 9,75
|
|
![]() |
THORMAS
Biologische reiniger voor harde oppervlakken 5l
ERIKS Artikelnr: 12248414
Catalogusartikelnr 1: W94L-50096 |
Prijs (Per stuk):
€ 54,91
|