BAUER Bodembeschermbak bouwhoogte 78mm
ERIKS Artikel #:
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Bodembeschermbakken
• Ideale vloerbescherming, berijdbaar met transportmiddelen
Modulair bodembeschermbakkensysteem voor voorschriftmatige opslag van watervervuilende stoffen en brandbare vloeistoffen.
Bak van 3 mm plaatstaal, vloeistofdicht gelast. Uitneembare roosters. Berijdbaar met pompwagen of stapelaar.
• Technische gegevens
Bouwhoogte: 78 en 123 mm.
Oppervlak: verzinkt.
Draagvermogen: 5000 kg/m².
Wiellast: 500 kg.