ProductPage

CEMO GFK-opvangbak 65 Liter

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

GFK-opvangbak 65 liter

•     Universeel inzetbaar materiaal
Glasvezel versterkt kunststof (GFK) is ideaal voor de opslag van milieugevaarlijke stoffen.
Duroplastische basisstructuur in combinatie met de glasvezelversterking levert een zeer goede brandveiligheid en een hoge chemische bestendigheid op.
•     Absoluut corrosiebestendig
GFK-opvangbakken combineren de eigenschappen van staal en kunststof en kunnen direct op de bodem worden geplaatst.
Lage hoogte voor eenvoudige hantering bij het werk.

Alle opvangbakken van glasvezelversterkt kunststof (GFK) met algemene constructiegoedkeuring Z-40.12-227 van DIBt-Berlin overeenkomstig de voorschriften betreffende de opslag van sterk watervervuilende stoffen.



Voor directe plaatsing of opslag van kleinverpakkingen op het rooster.

Breedte (mm)
Capaciteit (l): 65
Lengte (mm): 820
Hoogte (mm)
Gewicht (kg)
Filters wissen (2 van 2 artikelen getoond)
Opvangbak GFK 65l zonder rooster CEMO Opvangbak GFK 65l zonder rooster ERIKS Artikelnr: 11819111

Catalogusartikelnr 1: 3010.1440

 
Prijs (Per stuk):
€ 123,75
Opvangbak GFK 65l met rooster CEMO Opvangbak GFK 65l met rooster ERIKS Artikelnr: 11819308

Catalogusartikelnr 1: 3010.1442

 
Prijs (Per stuk):
€ 191,25
Breedte (mm)
Capaciteit (l): 65
Lengte (mm): 820
Hoogte (mm)
Gewicht (kg)
Filters wissen (2 van 2 artikelen getoond)