ProductPage

ASECOS Opvangpallet met sokkelvoeten

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Opvangpallet met sokkelvoeten

•    Hoge veiligheidsnorm
Voor voorschriftmatige opslag van watervervuilende vloeistoffen in alle gevarenklassen.
Niet te gebruiken voor opslag van ontvlambare vloeistoffen.
•    Hoge chemische bestendigheid
Bestand tegen zuren, logen, oliën en andere agressieve gevaarlijke stoffen.
•    Gemakkelijk te hanteren
Gering eigengewicht van de opvangbak verlicht het werk.
•    Opslagvolume
Zonder rooster: 1 bak van 60 liter en kleinverpakkingen.
Met rooster: 2 containers van 60 liter.



•    Geschikt voor veilig en gemakkelijk intern transport

Breedte (mm): 525
Capaciteit (l): 60
Lengte (mm): 725
Hoogte (mm): 320
Draaglast (kg): 150
Gewicht (kg)
Filters wissen (3 van 3 artikelen getoond)
Opvangbak PE 60l met poten zonder rooster ASECOS Opvangbak PE 60l met poten zonder rooster ERIKS Artikelnr: 11823467

Catalogusartikelnr 1: 3010.8080

 
Prijs (Per stuk):
€ 195,40
Opvangbak PE 60l met poten en rooster ASECOS Opvangbak PE 60l met poten en rooster ERIKS Artikelnr: 11823468

Catalogusartikelnr 1: 3010.8081

 
Prijs (Per stuk):
€ 248,73
Opvangbak PE 60l met poten en PE-rooster ASECOS Opvangbak PE 60l met poten en PE-rooster ERIKS Artikelnr: 11823469

Catalogusartikelnr 1: 3010.8082

 
Prijs (Per stuk):
€ 289,64
Breedte (mm): 525
Capaciteit (l): 60
Lengte (mm): 725
Hoogte (mm): 320
Draaglast (kg): 150
Gewicht (kg)
Filters wissen (3 van 3 artikelen getoond)