BAUER Opvangbak 2400x800x250mm
ERIKS Artikel #:
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Opvangbak voor 200 l-vaten
• Variable opslageenheid
Voor de opslag van max. 4 vaten van 200 liter, ook te combineren met 60 l-vaten en kleinverpakkingen. Constructie van 3 mm plaatstaal. Naar keuze met/zonder rooster (draagvermogen 1000 kg/m²), onderrijhoogte 100 mm.
• Kleur: RAL 5012 lichtblauw of verzinktOpvangbak voor 200 l-vaten (met/zonder rooster), gelakt
• Variable opslageenheid
Voor de opslag van max. 4 vaten van 200 liter, ook te combineren met 60 l-vaten en kleinverpakkingen. Constructie van 3 mm plaatstaal. Naar keuze met/zonder rooster (draagvermogen 1000 kg/m²), onderrijhoogte 100 mm.
• Kleur: RAL 5012 lichtblauw of verzinkt
Andere RAL-kleuren leverbaar, zie kleurenwaaier.