BAUER Opvangbak uit 2mm plaatstaal gelakt RAL 2000 zonder vuleenheid 2650x1300x434mm
ERIKS Artikel #:
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Opvangbakken voor 200 l-vaten/1000 l-IBC, gelakt
• Robuuste opslageenheid
Voor de opslag van max. 4 vaten van 200 liter of max. 2 containers (IBC) van 1000 liter.
Constructie van 2 mm plaatstaal. Met verzinkt rooster (draagvermogen 1000 kg/m²). Onderrijhoogte 100 mm. Naar keuze met of zonder vuleenheid.
• Getest en veilig
Goedgekeurd voor opslag van brandbare vloeistoffen uit GHS-categorie 1-3 en waterverontreinigende vloeistoffen uit GHS-categorie 1-4.
• Kleur: RAL 2000 oranje of verzinkt
Andere RAL-kleuren leverbaar, zie kleurenwaaier.