ProductPage

Stoomlans Victoria

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Toepassing
De stoomlans wordt toegepast om tanks en leidingen te reinigen, met BSPT buitendraad of binnendraad NPT te verkrijgen.

Uitvoering

  • hogedruk stoomlans met twee (koude) handgrepen en 3/4" buitendraad of binnendraad
  • door de geïsoleerde buis ter hoogte van de handvaten wordt directe verbranding van handen voorkomen
  • de stoomlans is niet afsluitbaar
Maximale temperatuurbereik
+210 °C

Maximale werkdruk
12 bar

Materiaal
  • geheel RVS304
  • buis gedeeltelijk geïsoleerd met een rode Pyrojacket isolatiekous
Koppelingen
  • buitendraadnippel 3/4" BSPT om stoomslang met koppelingen met binnendraad te kunnen monteren
ofwel
  • binnendraadnippel 3/4" NPT om stoomslang met koppelingen met buitendraad te kunnen monteren

Voorraadartikel
Materiaal
Type slangkoppeling
Type aansluiting
Code
Maximale werkdruk (bar)
Maat aansluiting
Type slangkoppeling 2
Maat aansluiting 2
Type component
Filters wissen (2 van 2 artikelen getoond)
Stoomlans Victoria L=1580 binnendraad NPT 3/4" Stoomlans Victoria L=1580 binnendraad NPT 3/4" ERIKS Artikelnr: 12707431
 
Prijs (Per stuk):
€ 760,50
Stoomlans Victoria L=1540 buitendraad BSPT 3/4" Stoomlans Victoria L=1540 buitendraad BSPT 3/4" ERIKS Artikelnr: 12679549
 
Prijs (Per stuk):
€ 735,50
Voorraadartikel
Materiaal
Type slangkoppeling
Type aansluiting
Code
Maximale werkdruk (bar)
Maat aansluiting
Type slangkoppeling 2
Maat aansluiting 2
Type component
Filters wissen (2 van 2 artikelen getoond)