ProductPage

ADCA Thermostatische condenspot Type 2984 serie TH32Y staal flens EN 1092-1

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product 3D image Download  
Product Manual Operation Installation Manual  (PDF)
Productoverzicht

De ADCA serie TH32Y is een stalen thermostatische condenspot met een geïntegreerd filter en een uitstekende ontluchting, specifiek ontworpen voor toepassingen met processapparatuur zoals kookketels, sterilisatoren, voedsel-, chemische en wasapparatuur.

Toepassing

  • Verzadigde stoom.

Technische informatie
Opties
Tabellen
Voorraadartikel
Bouwvorm: Recht
Maat aansluiting
Aansluiting: Flens
Druktrap artikel: PN40
Onderkoeling (°C): 10
Materiaal huis: Staal (1.0460)
Met ingebouwd filter: Ja
Filters wissen (3 van 3 artikelen getoond)
Thermostaat condenspot Type 2984 serie TH32Y staal maximum drukverschil 22 bar PN40 DN15 ADCA Thermostaat condenspot Type 2984 serie TH32Y staal maximum drukverschil 22 bar PN40 DN15 ERIKS Artikelnr: 14532301
 
Log in om prijzen te zien
Thermostaat condenspot Type 2984 serie TH32Y staal maximum drukverschil 22 bar PN40 DN20 ADCA Thermostaat condenspot Type 2984 serie TH32Y staal maximum drukverschil 22 bar PN40 DN20 ERIKS Artikelnr: 14532306
 
Log in om prijzen te zien
Thermostaat condenspot Type 2984 serie TH32Y staal maximum drukverschil 22 bar PN40 DN25 ADCA Thermostaat condenspot Type 2984 serie TH32Y staal maximum drukverschil 22 bar PN40 DN25 ERIKS Artikelnr: 14532302
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Bouwvorm: Recht
Maat aansluiting
Aansluiting: Flens
Druktrap artikel: PN40
Onderkoeling (°C): 10
Materiaal huis: Staal (1.0460)
Met ingebouwd filter: Ja
Filters wissen (3 van 3 artikelen getoond)