ULTRA-LICHTGEWICHT GEAVANCEERDE SNIJBESCHERMING MET DE STERKSTE VEZELS VAN DE WERELD
THORMASAFE Diamond Cut-handschoenen met gepatenteerde Dyneema® Diamond-technologie zijn gericht op de beperkingen van de huidige snijbeveiliging van staal en glasvezel
met een comfortabeler, duurzamer en veiliger ontwerp. Het assortiment biedt handschoenen met de hoogste schuur- en scheurbestendigheid conform de norm EN388:2016
voor ongeëvenaarde bescherming.
De Dyneema® Diamond-technologie maakt gebruik van microdeeltjes met zeer dunne buigzame vezels. Deze vezels zijn verder versterkt met een unieke polymeer die zorgt voor een hoge sterkte, maximale duurzaamheid en koel aanvoelend comfort door warmte van de handen af te voeren. Deze met elkaar verweven vezels zorgen voor structurele integriteit en een uitzonderlijk sterk, dun en ultralicht materiaal.
Door gebruik te maken van de Dyneema® Diamond-technologie kan THORMAS ultralichte handschoenen ontwikkelen met dezelfde snijbestendigheid als dikkere en zwaardere handschoenen die zijn gemaakt van aramide, HMPE of grondstofvezels zoals nylon. Alle THORMASAFE Diamond Cut-handschoenen zijn gemaakt met dit innovatieve weefsel, zijn vrij van glasvezel en voldoen aan de norm EN388:2016.
THORMASAFE DIAMOND CUT VERSUS GLASVEZEL
Glasvezel wordt vaak gebruikt in handschoenen om een hoge snijbestendigheid te bereiken. Glas heeft echter één groot nadeel: het is erg broos en daardoor breekt
het garen snel. Hierdoor wordt het niveau van veiligheid en comfort verlaagd.
THORMAS Diamond Cut-handschoenen met Dyneema® Diamond-technologie bieden
een consistente hoge snijbestendigheid zonder het ongemak van glas.
![Diamond vs. Glass fibre](http://shop.eriks.nl/filecontent/images/Solutions/diamond-vs-glass_NL.jpg)
THORMASAFE MAAKT HET BEGRIJPEN VAN DE NIEUWE EN388: 2016 GEMAKKELIJKER DOOR HET GEBRUIKEN VAN KLEURCODERING VOOR DE CUT LEVEL INDICATOREN OP ALLE DIAMOND CUT HANDSCHOENEN.
![](http://shop.eriks.nl/filecontent/images/Promotions/thormas-cut-level.jpg)
KOSTENBESPARING
- Langere levensduur en een hoger prestatieniveau dan alternatieve producten.
- Duurzaamheid - Beter bestand tegen beschadiging, zodat ze minder vaak moeten worden vervangen, wat een besparing op de kosten voor aanschaf van handschoenen oplevert.
- Wasbaar en minder zichtbaar vuil.
- Uitzonderlijk comfortabel, bevordert het dragen en vermindert daardoor de kans op verwondingen en ziekteverzuim.
WELKE COATING IS DE BESTE VOOR U?
NITRILE COATING
Opmerkelijk soepel en ademend met een uitstekende grip, bewegingsvrijheid en duurzaamheid.
De schuimnitrilcoating absorbeert olie op het oppervlak en verdrijft deze om de grip te verbeteren.
Uitstekende weerstand tegen perforatie en scheuren (3 x beter dan rubber).
Bescherming tegen haken, sneden en schuren.
Goed bestand tegen chemicaliën en olie.
Hypoallergene eigenschappen.
Goede prestaties bij een temperatuurbereik van -4 °C (25 °F) tot 149 °C (300 °F), hoewel de coating niet
vlamwerend is.
PU COATING
Voordelige coatingoptie.
Zeer rekbaar en flexibel – grote bewegingsvrijheid, zacht en sterk.
Unieke kwaliteit “met goede grip” zonder te plakken.
Schuurbestendig en biedt bescherming tegen geringe mate van sneden en scheuren.
Lage uitval van deeltjes– minder risico op infectie.
Gering bestand tegen heet water en niet aanbevolen voor gebruik boven 79 °C (175 °F).
UNCOATED
Ontworpen voor touchscreen-toepassingen.
Ademend - voert warmte van de handen af, zodat ze koeler blijven dan met gecoate handschoenen.
Heeft u vragen over onze THORMASAFE Diamond Cut handschoenen? Bel ons op (072) 514 15 14 of stuur ons een e-mail>.