EFFBE Trillingdemper LEVEL-MOUNT type 9650
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Productoverzicht |
Uitvoering:elastomeerbehuizing van kunstrubber, olie- en verouderingsbestendig, buitenmantel van metaal, geel poedergecoat, drukplaat van sferogietijzer, schroef van verzinkt staal.
Toepassing: om machines en persen elastisch en zonder verankering op te stellen.
Aanwijzing: de in de tabel genoemde belastingswaarden zijn richtwaarden, welke vanuit het oogpunt van een goede stabiliteit en verankeringsvrije opstelling van machines bepaald zijn geworden.
Kiezen van het juiste element:
belasting per element bepalen (gewicht van de machine + aantal bevestigingspunten),
machinetype bepalen,
elementen volgens onderstaande tabel uitkiezen,
schroefgrootte met opnamegat vergelijken.
EFFBE
Machinelagering LEVEL-MOUNT 5500kg LM 6-66
ERIKS Artikelnr: 23429852
Catalogusartikelnr 1: 96505500 |
Prijs (Per stuk):
€ 250,99
|
||
EFFBE
Machinelagering LEVEL-MOUNT 600kg LM 1-11
ERIKS Artikelnr: 23429849
Catalogusartikelnr 1: 96500600 |
Prijs (Per stuk):
€ 49,06
|
||
EFFBE
Machinelagering LEVEL-MOUNT 8000kg LM 7-77
ERIKS Artikelnr: 23429853
Catalogusartikelnr 1: 96508000 |
Prijs (Per stuk):
€ 414,07
|