DepartmentPage

Trillingsdempers (54 resultaten bevatten 1316 Artikelen)


Trillingsdempers

In toepassingen waar machinesbewegen, krijg je altijd te maken met trillingen. Om ervoor te zorgen dat de trillingen niet worden doorgegeven aan omliggende structuren, gebruik je (rubberen) trillingsdempers. Zo voorkom je schade en storingen. Je kunt bij ons terecht voor aanslagbuffers, kraanbuffers, cilindrische trillingsdempers, industriële trillingsdempers, machinevoeten, scharnierbussen, trillingsdempermatten en trillingsdemperrails.


Let op: een machine op trillingsdempers beweegt vaak heviger dan een machine zonder trillingsdempers. Houd hier altijd rekening mee, bijvoorbeeld wanneer je de machine aansluit op andere machines.

Aanslagbuffers

Met aanslagbuffers, of kraanbuffers, vang je trillingen, slagen of stoten in jouw toepassing op. Je bevestigt aanslagbuffers vaak aan de onderkant van een pomp, een ventilator of een ander apparaat. Deze machines blijven daarbij wél makkelijk en snel verplaatsbaar. Je kiest een geschikt type op basis van het gewicht van de opstelling, het aantal steunpunten en het soort aansluiting op jouw machine.

Cilindrische trillingsdempers

Cilindrische trillingsdempers vangen ongeveer de helft van de trillingen van een apparaat op. Deze producten zijn goedkoop en eenvoudig te monteren. Afhankelijk van het gewicht van jouw opstelling, het aantal steunpunten en het soort aansluiting op jouw machine selecteer je een geschikte cilindrische trillingsdemper. Kies bijvoorbeeld voor type A, B of C.

Industriële trillingsdempers

Met industriële trillingsdempers vang je ongeveer 80%, of meer, van de trillingen van een apparaat op. Deze producten zijn van hoogwaardige kwaliteit. Je kiest een geschikt type op basis van het gewicht van jouw opstelling, het aantal steunpunten, de inbouwafmetingen, de snelheid en het soort machine.

Machinevoeten

Met machinevoeten zet je jouw toepassing stevig neer op de grond. Je kunt ze ook gebruiken als de vloer waar jouw opstelling op staat ongelijk is. In ons assortiment vind je machinevoeten van TRELLEBORG en PAULSTRA in verschillende maten.

Scharnierbussen

Scharnierbussen zet je in bij toepassingen met pendelende bewegingen (scharnierend) of hoogfrequente trillingen met een beperkte amplitude. Deze producten nemen ook een deel van het geluid weg. Afhankelijk van de ruimte en de radiale krachten in jouw opstelling kies je een geschikt type.

Trillingsdempermatten

Als de ruimte onder jouw opstelling beperkt is, bieden trillingsdempermatten uitkomst. Ze minimaliseren het aantal trillingen dat wordt doorgegeven aan omliggende structuren, maar werken ook de andere kant op. Er worden daarnaast dus zo min mogelijk bewegingen doorgegeven van deze omliggende structuren aan de machine. Ook deze producten zijn verkrijgbaar in verschillende maten.

Trillingsdemperrails

Trillingsdemperrails bestaan uit rubber dat aan één of twee zijden voorzien is van metaal. Ze vangen een groot deel van de trillingen in jouw toepassing op. Afhankelijk van de afmetingen en de maximale belasting kies je een geschikt product uit.

Trillingsdempers bestellen bij ERIKS

Welke trillingsdempers zijn verkrijgbaar bij ERIKS?

Bij ERIKS vind je verschillende soorten trildempers, zoals machinevoeten, aanslagbuffers, cilindrische trillingsdempers, trillingsdempermatten, industriële trillingsdempers, trillingsdemperrails en scharnierbussen.

Wat is de prijs van de trillingsdempers van ERIKS?

Je vindt de prijs van onze trillingsdempers op de pagina’s van de producten. Is er niet direct een prijs zichtbaar? Dan verschijnt deze zodra je inlogt.

Wat is de levertijd van de trillingsdempers van ERIKS?

De levertijd van een specifieke trildemper staat aangegeven op de pagina van dat product. Heb je een product sneller nodig? Kies dan voor een ander type dat ook functioneert in jouw toepassing.


Heb je hulp nodig bij het vinden van een goed alternatief? Neem contact met ons op via het aanvraagformulier.

Kan ik custom trildempers bestellen?

Ben je op zoek naar een trillingsdemper met een afwijkende maat, vorm, kleur of materiaal? Laat ons je helpen en neem contact op via het aanvraagformulier.