3M Gehoorkap Peltor X2
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Productoverzicht |
Met dubbele beugel voor beperkte warmteopbouw, gegarandeerd aangenaam comfort en een goede balans. De beklede stalen beugel zorgt voor een constante druk bij langdurig dragen en maakt de gehoorbescherming bijzonder comfortabel.
3M
PELTOR™ Gehoorkappen, 31 dB, geel, hoofdband, X2A
ERIKS Artikelnr: 12531315
Catalogusartikelnr 1: PPE0100038 Catalogusartikelnr. 2: W01A-50809 |
Prijs (Per stuk):
€ 29,34
|
||
3M
PELTOR™ Gehoorkappen, 30 dB, geel, helmbevestiging, X2P3
ERIKS Artikelnr: 12531316
Catalogusartikelnr 1: PPE0100039 Catalogusartikelnr. 2: W01A-50810 |
Prijs (Per stuk):
€ 29,34
Verpakking per 10 stuk
|