ProductPage

3M Wegwerp-lasrookmasker met ventiel serie 9925,9928

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Lichte, effectieve, comfortabele en hygiënische adembescherming tegen stof, nevel en rook. Biedt bovendien extra bescherming tegen min of meer geringe hoeveelheden organische dampen of zure gassen. EN 149:2001 FFP2

Voorraadartikel
Beschermingsklasse: FFP2
Nom. beschermingsfactor (NPF): 12
Norm: EN 149:2001 + A1:2009
Toegekende beschermingsfactor: 10
Uitademventiel: Ja
Verpakking: Doos met 10 stuks
Filters wissen (2 van 2 artikelen getoond)
Wegwerp lasrookmasker  9925  FFP2  met ventiel 3M Wegwerp lasrookmasker 9925 FFP2 met ventiel ERIKS Artikelnr: 23161396

Catalogusartikelnr 1: 23161396

Catalogusartikelnr. 2: W01A-10115;23161396

 
Prijs (Per stuk):
€ 8,85
Verpakking per 80 stuk
9928 Lasrookmasker comfort 3M 9928 Lasrookmasker comfort ERIKS Artikelnr: 12346228
 
Prijs (Per stuk):
€ 9,51
Verpakking per 80 stuk
Voorraadartikel
Beschermingsklasse: FFP2
Nom. beschermingsfactor (NPF): 12
Norm: EN 149:2001 + A1:2009
Toegekende beschermingsfactor: 10
Uitademventiel: Ja
Verpakking: Doos met 10 stuks
Filters wissen (2 van 2 artikelen getoond)