HONEYWELL Wegwerp stofmasker 5311 M/L FFP3D met ventiel
ERIKS Artikel #:
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Beschermingsniveau: FFP3 NR D
Uitademventiel: Ja
Afdichting: Rondom
Bevestiging: Dubbele elastieken
Latex vrij: Ja
PVC vrij: Ja
Siliconen vrij: Ja
Maat: M/L
Kleur: Wit
Gewicht: 18 gram
Opslag: -20°C / +40°C