HONEYWELL Oorkap type VS110F opvouwbaar
![](https://eriksdigitalcdn.azureedge.net/shop/thumb60/hlr-system/brandlogos/internet images/honeywell.jpg)
ERIKS Artikel #:
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Groot maatbereik: Past comfortabel op een breed scala aan hoofdmaten. 17% meer verstelbaar dan eerdere versies
Lichtgewicht gepolsterde hoofdband: staaldraadconstructie met gewatteerde hoofdband en precisie micro-instellingen ontworpen voor precies de juiste pasvorm rond het oor
Oorkussens van geheugenschuim: nieuw uniek geheugenschuim dat dichter en zachter schuim combineert dan eerdere modellen, voor meer comfort en demping. Vermindert de druk op het hoofd en verhoogt het comfort
Robuuste constructie: een oliebestendig cupoppervlak om bestand te zijn tegen olieachtige, zware werkomgevingen en frequente reiniging. ABS-gegoten met intern baffle-ontwerp voor lichter gewicht, octrooi aangevraagd
Brede cupopening: ideaal voor werknemers met grotere oren, of hoorapparaten dragen. Het openingsoppervlak van de cup is met 16% vergroot ten opzichte van eerdere versies
Klasse: 5
Demping: 27dB
Hoofdband
Hoge zichtbaarheid: Geen
Bouw van oorkap: Plastic
Ander Materiaal: Staal, PU Schuim & PU Leer