ProductPage

3M Oordops E-A-R™Caps

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Een van de lichtste gehoorbeschermers op de markt. De hele dag lang betrouwbare gehoorbescherming voor medewerkers die worden blootgesteld aan lawaai. Ook geschikt als eenmalige gehoorbescherming voor bezoekers. Zeer comfortabel te dragen. 100% recyclebaar.

Voorraadartikel
Uitvoering: EAR caps
SNR (dB): 23
Verpakking: Doos van 50
EN-norm: EN 352-2
Filters wissen (1 van 1 artikelen getoond)
E-A-Rcaps™ Oordoppen met beugel, 23 dB, EC-01-000 3M E-A-Rcaps™ Oordoppen met beugel, 23 dB, EC-01-000 ERIKS Artikelnr: 23040050

Catalogusartikelnr 1: 23040050

Catalogusartikelnr. 2: PPE0100022;23040050

 
Prijs (Per stuk):
€ 4,53
Verpakking per 50 stuk
Voorraadartikel
Uitvoering: EAR caps
SNR (dB): 23
Verpakking: Doos van 50
EN-norm: EN 352-2
Filters wissen (1 van 1 artikelen getoond)