ProductPage

ANSELL Handschoen Microflex 93-868

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product Certificate Verklaring   URL
Product Data sheet default Download   URL
Productoverzicht

Dubbellaags, tweekleurig ontwerp voor twee lagen bescherming    Getest op bescherming tegen gevaarlijke chemicaliën    Geavanceerde barrièrebescherming (AQL0,65)    Minder hinder als je met zelfklevende tape werkt door de niet-plakkende eigenschappen    Niet-schuimende eigenschappen voor betrouwbare grip op voorwerpen of instrumenten

Steriel: Nee
Gepoederd: Nee
Antistatisch: Ja
Siliconenvrij: Nee
Dikte (mm): 0.15
Lengte (mm): 280
Kleur: Wit/Blauw
AQL (aanvaardbaar kwaliteitsniveau): 0.65
Kap: Gerolde rand
Filters wissen (6 van 6 artikelen getoond)
Handschoenen 93-868 Microflex Maat 10.5-11 ANSELL Handschoenen 93-868 Microflex Maat 10.5-11 ERIKS Artikelnr: 14083073
 
Prijs (Per pak):
€ 38,05
Verpakking per 10 pak
Handschoenen 93-868 Microflex Maat 11.5-12 ANSELL Handschoenen 93-868 Microflex Maat 11.5-12 ERIKS Artikelnr: 14083074
 
Prijs (Per pak):
€ 38,05
Verpakking per 10 pak
Handschoenen 93-868 Microflex Maat 6.5-7 ANSELL Handschoenen 93-868 Microflex Maat 6.5-7 ERIKS Artikelnr: 14083075
 
Prijs (Per pak):
€ 38,05
Verpakking per 10 pak
Handschoenen 93-868 Microflex Maat 7.5-8 ANSELL Handschoenen 93-868 Microflex Maat 7.5-8 ERIKS Artikelnr: 14083076
 
Prijs (Per pak):
€ 38,05
Verpakking per 10 pak
Handschoenen 93-868 Microflex Maat 8.5-9 ANSELL Handschoenen 93-868 Microflex Maat 8.5-9 ERIKS Artikelnr: 14083077
 
Prijs (Per pak):
€ 38,05
Verpakking per 10 pak
Handschoenen 93-868 Microflex Maat 9.5-10 ANSELL Handschoenen 93-868 Microflex Maat 9.5-10 ERIKS Artikelnr: 14083078
 
Prijs (Per pak):
€ 38,05
Verpakking per 10 pak
Steriel: Nee
Gepoederd: Nee
Antistatisch: Ja
Siliconenvrij: Nee
Dikte (mm): 0.15
Lengte (mm): 280
Kleur: Wit/Blauw
AQL (aanvaardbaar kwaliteitsniveau): 0.65
Kap: Gerolde rand
Filters wissen (6 van 6 artikelen getoond)